VESTIL Corner Guards


Szűrő
Szín: Sárga , Magába foglalja: Hardver szerelése , Hossz: 9 1 / 2 " , Anyaga: Acél , Vastagság: 1 / 4 " , Használd: Raklap, konténerszállító , Kerékátm.: 8" , Szélesség: 6 1 / 2 "
StílusModellMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
CG-12-R
4 15 / 16 "€50.01
B
CG-12-L
5"€50.01

Corner Guards

A Vestil sarokvédők 90 fokos merőleges védelmet nyújtanak a forgalmas sarkok és drága gépek számára. Nehéz nyomtávú acél- és alumíniumszerkezetük van, bepattintott, sárga porszórt bevonattal a nagyobb szívósság és tartósság érdekében. Ezek az őrök nem tartalmaznak szerelési hardvert vagy ragasztót a telepítéshez, de merészen írt „Safety First” matricákat tartalmaznak mindkét oldalon, hogy nagy távolságból láthassák őket. 16 és 24 hüvelykes teljes hosszban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?