VESTIL CART-23-10-DC egyenáramú ollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCA

VESTIL CART-23-10-DC egyenáramú ollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 36 ​​hüvelyk x 24 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7PCA Modell: CART-23-10-DC

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,820.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Elemek mellékelveIgen
Akkumulátor töltő tartozékIgen
akkumulátor mérete11
Kapacitás1000 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékkel
Görgő szélessége2"
Charger115V AC
Töltő bemeneti feszültsége115V AC
színekKék, sárga
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagafenolos
Magasság36 "
Hossz46.5 "
Emelési sebesség14 mp/ft.
Csökkentett magasság11 "
AnyagAcél
Max. Magasság33.5 "
Max. Utazási távolság22.5 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság11 "
Sz. Caster4
Az elemek száma1
Művelet típusaPush Button
TúlterhelésvédelemIgen
Peronhossz36 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség24 "
Áramforráselektromos
Emelt magasság33 1 / 2 "
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő anyagafenolos
Mérleg tartalmazzaNem
Feszültség12V DC
Feszültség (DC)12
Watts1600W
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 198
Hajó magassága (cm)96.52
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszElemek mellékelveKapacitásEmelési sebességAnyagMax. Utazási távolságSzivattyúk száma nagy fordulatszámonSzivattyúk száma alacsony fordulatszámonÁr
VESTIL CART-23-10-M lábszivattyús ollós kosár, 1000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCB KOSÁR-23-10-M58.88 "-1000 lbs.-Acél22.5 "2754€3,525.61
VESTIL CART-23-15-DC egyenáramú ollós kocsi, 1500 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCC KOSÁR-23-15-DC46.5 "Igen1500 lbs.16 mp/ft.Acél22.5 "--€5,834.83
VESTIL CART-23-15-M lábszivattyús ollós kocsi, 1500 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCD KOSÁR-23-15-M58.88 "Nem1500 lbs.-Acél22.5 "2754€3,813.07
VESTIL CART-24-10-DC egyenáramú ollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCE KOSÁR-24-10-DC59 "Igen1000 lbs.15 mp/ft.Acél33.5 "--€7,095.08
VESTIL CART-24-10-M lábszivattyús ollós kosár, 1000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCF KOSÁR-24-10-M69.5 "Nem1000 lbs.-Acél33.5 "3163€3,842.52
VESTIL CART-24-15-DC egyenáramú ollós kocsi, 1500 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCG KOSÁR-24-15-DC59 "Igen1500 lbs.17 mp/ft.Acél33.5 "--€7,350.18
VESTIL CART-24-15-M lábszivattyús ollós kocsi, 1500 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCH KOSÁR-24-15-M69.5 "-1500 lbs.-Acél33.5 "3163€4,126.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CART-23-10-DC egyenáramú ollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 36 ​​hüvelyk x 24 hüvelyk méret
€5,820.95 /Mértékegység