EATON Danfoss FCV7-10 sorozatú áramlásszabályozó szelepek


Az Eaton Danfoss FCV7-10 sorozatú áramlásszabályozó szelepei ideálisak szemétszállítókhoz, betakarítógépekhez és ipari alkalmazásokhoz.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
02-113007
€114.12
ajánlatkérés
B
02-171935
€83.65
ajánlatkérés
C
02-112996
€82.56
ajánlatkérés
B
02-113043
€70.44
ajánlatkérés
B
02-113001
€70.44
ajánlatkérés
A
02-153237
€76.89
ajánlatkérés
A
02-113002
€92.29
ajánlatkérés
C
02-163235
€92.87
ajánlatkérés
C
02-163242
€82.56
ajánlatkérés
A
02-113005
€92.29
ajánlatkérés
C
02-113008
€104.44
ajánlatkérés
B
02-163017
€70.44
ajánlatkérés
B
02-113019
€58.67
ajánlatkérés
B
02-113004
€58.67
ajánlatkérés
B
02-113006
€76.89
ajánlatkérés
A
02-162829
€92.29
ajánlatkérés
B
02-163233
€110.05
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • A folyadék ezekben a szelepekben közvetlenül az 1-es és 2-es, valamint a 3-as és 4-es nyílások között áramlik egy helyzetben.
  • Az áramlás ezután az 1-es és 4-es portok, valamint a 3-2-es portok közé kerül a kezelő 90 fokkal történő elfordításával.
  • A 2. és 4. port blokkolódik, míg az 1. és 3. port csatlakozik a keresztezési átmenet során.

Jellemzők

  • Acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség érdekében, valamint Buna-N tömítésekkel, amelyek ellenállnak a víznek és az olajnak.
  • Ezek az áramlásszabályozó szelepek megfelelnek az ISO 18/16/13 mikron tisztasági kódnak a szennyeződések eltávolítása érdekében.
  • Ezek a Vickers egységek egy csavaron keresztül állíthatók, és 47-54 Nm üregben képesek nyomatékot termelni.
  • Egyes modellek alumínium házzal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a korróziónak és a szélsőséges hőmérsékleteknek.

Kompatibilis kiegészítők

  • Eaton 889632 pótalkatrész tömítéskészlet: Ez a tömítéskészlet Buna-N tömítésekkel van felszerelve az elhasználódott vagy sérült tömítések cseréjéhez ezekben a szelepekben.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek az áramlásszabályozó szelepeknek az üzemi hőmérséklet-tartománya?

-40 és 120 fok között.

Mely folyadékok kompatibilisek ezekkel az áramlásszabályozó szelepekkel?

A MIL-H-5606, SAE 10 és SAE 20 szabványoknak megfelelő általános célú folyadékok kompatibilisek az Eaton Danfoss FCV7-10 sorozatú áramlásszabályozó szelepekkel.

Mi ezeknek az áramlásszabályozó szelepeknek a maximális nyomásértéke?

210 bar.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?