VESTIL CART-23-15-M lábszivattyús ollós kocsi, 1500 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCD

VESTIL CART-23-15-M lábszivattyús ollós kosár, 1500 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7PCD Modell: CART-23-15-M

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,813.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Elemek mellékelveNem
Kapacitás1500 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékkel
Görgő szélessége2"
színekKék, sárga
Lábszivattyú típusa2 sebességes automata váltó
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagafenolos
Fogantyú Dia.1-1 / 4 In.
Fogantyú magassága37 In.
Fogantyú magassága37 "
Magasság36 "
Hossz58.88 "
Csökkentett magasság11 "
AnyagAcél
Max. Magasság33.5 "
Max. Utazási távolság22.5 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság11 "
Sz. Caster4
Szivattyúk száma nagy fordulatszámon27
Szivattyúk száma alacsony fordulatszámon54
Szivattyúk száma magas beállításon27
Szivattyúk száma alacsony beállításon54
MűveletLábszivattyú
Művelet típusaLáb működtetve
Peronhossz36 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség24 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság33 1 / 2 "
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő anyagafenolos
Mérleg tartalmazzaNem
Sebesség típusa2
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 183.6
Hajó magassága (cm)92.55
Hajó hossza (cm)149.54
Hajószélesség (cm)89.54
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszElemek mellékelveKapacitásEmelési sebességAnyagMax. Utazási távolságSzivattyúk száma nagy fordulatszámonSzivattyúk száma alacsony fordulatszámonÁr
VESTIL CART-23-10-DC egyenáramú ollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCA KOSÁR-23-10-DC46.5 "Igen1000 lbs.14 mp/ft.Acél22.5 "--€5,820.95
VESTIL CART-23-10-M lábszivattyús ollós kosár, 1000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCB KOSÁR-23-10-M58.88 "-1000 lbs.-Acél22.5 "2754€3,525.61
VESTIL CART-23-15-DC egyenáramú ollós kocsi, 1500 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCC KOSÁR-23-15-DC46.5 "Igen1500 lbs.16 mp/ft.Acél22.5 "--€5,834.83
VESTIL CART-24-10-DC egyenáramú ollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCE KOSÁR-24-10-DC59 "Igen1000 lbs.15 mp/ft.Acél33.5 "--€5,984.01
VESTIL CART-24-10-M lábszivattyús ollós kosár, 1000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCF KOSÁR-24-10-M69.5 "Nem1000 lbs.-Acél33.5 "3163€3,842.52
VESTIL CART-24-15-DC egyenáramú ollós kocsi, 1500 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCG KOSÁR-24-15-DC59 "Igen1500 lbs.17 mp/ft.Acél33.5 "--€6,077.49
VESTIL CART-24-15-M lábszivattyús ollós kocsi, 1500 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCH KOSÁR-24-15-M69.5 "-1500 lbs.-Acél33.5 "3163€4,126.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CART-23-15-M lábszivattyús ollós kosár, 1500 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk x 24 hüvelyk méret
€3,813.07 /Mértékegység