VESTIL CART-2000-PSS részben rozsdamentes acél emelőkocsi, 2000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 47 hüvelyk méret | AG7PBW

VESTIL CART-2000-PSS részben rozsdamentes acél emelőkocsi, 2000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 47 hüvelyk méret

Raktáron
Cikkszám: AG7PBW Modell: CART-2000-PSS

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,233.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Kapacitás2000 lbs.
Caster Dia.5"
Görgő szélessége2"
színekEzüst
Keret anyagRozsdamentes acél
Első görgő átmérője5"
Első görgő anyagaPoly acélon
Magasság39 "
Hossz64.38 "
Csökkentett magasság15 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Magasság39 "
Max. Utazási távolság24 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság15 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
Művelet típusaLáb működtetve
Peronhossz47 "
Platform anyagaRozsdamentes acél
Platform szélesség24 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság39 "
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Mérleg tartalmazzaNem
Sebesség típusaKettő
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 177.75
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)163.51
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszKapacitásCaster Dia.Max. MagasságMax. Utazási távolságSzivattyúk száma magas beállításonSzivattyúk száma alacsony beállításonPeronhosszÁr
VESTIL CART-200-D-PSS ollós emelőkocsi, 220 Lb., rozsdamentes acél fix | AC3HMA 2TKX8 CART-200-D-PSS36.5 "220 lbs.4"51 "41 "231727 1 / 2 "€2,538.46
VESTIL CART-400-PSS ollós emelőkocsi, 400 Lb., rozsdamentes acél fix | AC3HMB 2TKX9 CART-400-PSS36.75 "400 lbs.4"29 "20.25 "-2027 1 / 2 "€2,965.29
VESTIL CART-800-D-PSS ollós emelőkocsi, 800 Lb., rozsdamentes acél fix | AC3HMC 2TKY1 CART-800-D-PSS51.19 "800 lbs.5"50.75 "35.25 "-6835 1 / 2 "€5,021.54
VESTIL CART-1000-PSS ollós emelőkocsi, 1000 Lb. Rozsdamentes acél fix | AC3HMD 2TKY2 CART-1000-PSS36.5 "1000 lbs.5"35.5 "20 "45-32 1 / 2 "€3,584.29
VESTIL CART-1000-LD-PSS részben rozsdamentes acél emelőkocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 31.5 hüvelyk x 63 hüvelyk Méret | AG7PBE CART-1000-LD-PSS65 "1000 lbs.5"36 "21 "--63 "€5,112.40
VESTIL CART-1500-D-TS-PSS részben rozsdamentes acél emelőkocsi, 1500 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 47.5 hüvelyk méret | AG7PBP CART-1500-D-TS-PSS63 "1500 lbs.6"68 "49 "--47 1 / 2 "€7,822.08
VESTIL CART-1750-PSS rozsdamentes acél egyollós kocsi, 1750 Lb. Kapacitás, 20 hüvelyk x 39.5 hüvelyk Méret | AG7PBR CART-1750-PSS51 "1750 lbs.6"40 "23 "481839 1 / 2 "€4,861.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CART-2000-PSS részben rozsdamentes acél emelőkocsi, 2000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 47 hüvelyk méret
€6,233.52 /Mértékegység