VESTIL CART-400-PSS ollós emelőkocsi, 400 Lb., rozsdamentes acél fix | AC3HMB 2TKX9

VESTIL CART-400-PSS ollós emelőkocsi, 400 Lb., rozsdamentes acél, rögzített

Raktáron
Tétel: AC3HMB Modell: CART-400-PSSKereszthivatkozás: 2TKX9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,937.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Elemek mellékelveNem
Kapacitás400 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgős típusMerev, forgatható
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekEzüst
Magasság / stroke1 1 / 2 "
Keret anyagRozsdamentes acél
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagaPoly a Poly-n
FokozatGrade 304
Magasság34.38 "
Hossz36.75 "
Terhelhetőség400 font
Csökkentett magasság8 3 / 4 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Magasság29 "
Max. Utazási távolság20.25 "
Min. Magasság8.75 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
Szivattyúk száma alacsony beállításon20
Szivattyúk száma max. Magasság emelése20
Művelet típusaLáb működtetve
Fázis1
Peronhossz27 1 / 2 "
Platform anyagaRozsdamentes acél
Platform stílusRögzített
Platform szélesség17 1 / 2 "
ÁramforrásKézikönyv
Powered ByLábszivattyú
Emelt magasság29 "
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő anyagaPoly a Poly-n
Mérleg tartalmazzaNem
Sebesség típusaegyetlen
Sebesség másodpercek29
Szélesség17.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.5
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszKapacitásCaster Dia.Max. MagasságMax. Utazási távolságSzivattyúk száma magas beállításonSzivattyúk száma alacsony beállításonPeronhosszÁr
VESTIL CART-200-D-PSS ollós emelőkocsi, 220 Lb., rozsdamentes acél fix | AC3HMA 2TKX8 CART-200-D-PSS36.5 "220 lbs.4"51 "41 "231727 1 / 2 "€2,338.34
VESTIL CART-800-D-PSS ollós emelőkocsi, 800 Lb., rozsdamentes acél fix | AC3HMC 2TKY1 CART-800-D-PSS51.19 "800 lbs.5"50.75 "35.25 "-6835 1 / 2 "€4,639.93
VESTIL CART-1000-PSS ollós emelőkocsi, 1000 Lb. Rozsdamentes acél fix | AC3HMD 2TKY2 CART-1000-PSS36.5 "1000 lbs.5"35.5 "20 "45-32 1 / 2 "€3,467.76
VESTIL CART-1000-LD-PSS részben rozsdamentes acél emelőkocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 31.5 hüvelyk x 63 hüvelyk Méret | AG7PBE CART-1000-LD-PSS65 "1000 lbs.5"36 "21 "--63 "€5,112.40
VESTIL CART-1500-D-TS-PSS részben rozsdamentes acél emelőkocsi, 1500 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 47.5 hüvelyk méret | AG7PBP CART-1500-D-TS-PSS63 "1500 lbs.6"68 "49 "--47 1 / 2 "€7,822.08
VESTIL CART-1750-PSS rozsdamentes acél egyollós kocsi, 1750 Lb. Kapacitás, 20 hüvelyk x 39.5 hüvelyk Méret | AG7PBR CART-1750-PSS51 "1750 lbs.6"40 "23 "481839 1 / 2 "€4,861.31
VESTIL CART-2000-PSS részben rozsdamentes acél emelőkocsi, 2000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 47 hüvelyk méret | AG7PBW CART-2000-PSS64.38 "2000 lbs.5"39 "24 "--47 "€5,668.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CART-400-PSS ollós emelőkocsi, 400 Lb., rozsdamentes acél, rögzített
€2,937.50 /Mértékegység