VESTIL CART-200-D-PSS ollós emelőkocsi, 220 Lb., rozsdamentes acél fix | AC3HMA 2TKX8

VESTIL CART-200-D-PSS ollós emelőkocsi, 220 Lb., rozsdamentes acél, rögzített

Raktáron
Tétel: AC3HMA Modell: CART-200-D-PSSKereszthivatkozás: 2TKX8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,538.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Elemek mellékelveNem
Kapacitás220 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékkel
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekEzüst
Magasság / stroke3"
Magasság löketenként teljes terhelés1.8 "
Magasság löketenként terhelés nélkül2"
Keret anyagRozsdamentes acél
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagaPoly a Poly-n
Magasság33.75 "
Hossz36.5 "
Terhelhetőség220 font
Csökkentett magasság10 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Magasság51 "
Max. Utazási távolság41 "
Min. Magasság10 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
Szivattyúk száma magas beállításon23
Szivattyúk száma alacsony beállításon17
Művelet típusaLáb működtetve
Fázis1
Peronhossz27 1 / 2 "
Platform anyagaRozsdamentes acél
Platform stílusRögzített
Platform szélesség17 1 / 2 "
ÁramforrásKézikönyv
Powered ByLábszivattyú
Emelt magasság51 "
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő anyagaPoly a Poly-n
Mérleg tartalmazzaNem
Ollós szám2
Sebesség típusaegyetlen
Sebesség másodpercek17
Szélesség17.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 51.75
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszKapacitásCaster Dia.Max. MagasságMax. Utazási távolságSzivattyúk száma magas beállításonSzivattyúk száma alacsony beállításonPeronhosszÁr
VESTIL CART-400-PSS ollós emelőkocsi, 400 Lb., rozsdamentes acél fix | AC3HMB 2TKX9 CART-400-PSS36.75 "400 lbs.4"29 "20.25 "-2027 1 / 2 "€2,965.29
VESTIL CART-800-D-PSS ollós emelőkocsi, 800 Lb., rozsdamentes acél fix | AC3HMC 2TKY1 CART-800-D-PSS51.19 "800 lbs.5"50.75 "35.25 "-6835 1 / 2 "€5,021.54
VESTIL CART-1000-PSS ollós emelőkocsi, 1000 Lb. Rozsdamentes acél fix | AC3HMD 2TKY2 CART-1000-PSS36.5 "1000 lbs.5"35.5 "20 "45-32 1 / 2 "€3,584.29
VESTIL CART-1000-LD-PSS részben rozsdamentes acél emelőkocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 31.5 hüvelyk x 63 hüvelyk Méret | AG7PBE CART-1000-LD-PSS65 "1000 lbs.5"36 "21 "--63 "€5,112.40
VESTIL CART-1500-D-TS-PSS részben rozsdamentes acél emelőkocsi, 1500 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 47.5 hüvelyk méret | AG7PBP CART-1500-D-TS-PSS63 "1500 lbs.6"68 "49 "--47 1 / 2 "€7,822.08
VESTIL CART-1750-PSS rozsdamentes acél egyollós kocsi, 1750 Lb. Kapacitás, 20 hüvelyk x 39.5 hüvelyk Méret | AG7PBR CART-1750-PSS51 "1750 lbs.6"40 "23 "481839 1 / 2 "€4,861.31
VESTIL CART-2000-PSS részben rozsdamentes acél emelőkocsi, 2000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 47 hüvelyk méret | AG7PBW CART-2000-PSS64.38 "2000 lbs.5"39 "24 "--47 "€6,233.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CART-200-D-PSS ollós emelőkocsi, 220 Lb., rozsdamentes acél, rögzített
€2,538.46 /Mértékegység