VESTIL CART-PSS sorozatú, részben rozsdamentes acél hidraulikus emelőkocsik


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Szín: Ezüst , Magasság löketenként teljes terhelés: 1.8 " , Magasság löketenként terhelés nélkül: 2" , Keret anyaga: Rozsdamentes acél , Fokozat: Grade 304 , Görgők száma: 4 , Szivattyúk száma max. Magasság emelése: 20 , Művelet típusa: Láb működtetve , Platform anyaga: Rozsdamentes acél , Áramforrás: Kézikönyv , Mérleget tartalmaz: Nem , Ollószám: 2
StílusModellHosszKapacitásCaster Dia.Max. MagasságMax. Utazási távolságSzivattyúk száma magas beállításonSzivattyúk száma alacsony beállításonPeronhosszÁr (ÁFA nélkül)
A
CART-1000-PSS
36.5 "1000 lbs.5"35.5 "20 "45-32 1 / 2 "€3,467.77
B
CART-200-D-PSS
36.5 "220 lbs.4"51 "41 "231727 1 / 2 "€2,338.34
C
CART-750-PSS
36.5 "750 lbs.5"35.5 "20 "--32 1 / 2 "€3,177.27
D
CART-400-PSS
36.75 "400 lbs.4"29 "20.25 "-2027 1 / 2 "€2,937.51
E
CART-1750-PSS
51 "1750 lbs.6"40 "23 "481839 1 / 2 "€4,861.30
F
CART-800-D-PSS
51.19 "800 lbs.5"50.75 "35.25 "-6835 1 / 2 "€4,639.93
G
CART-1500-D-TS-PSS
63 "1500 lbs.6"68 "49 "--47 1 / 2 "€7,822.08
H
CART-2000-PSS
64.38 "2000 lbs.5"39 "24 "--47 "€5,668.56
I
CART-1000-LD-PSS
65 "1000 lbs.5"36 "21 "--63 "€5,112.40

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?