VESTIL CART-2000-4242-DC Foot Powered Pump Scissor Cart, 1000 Lb. Capacity, 48 x 24 Inch Size | CE3ARJ

VESTIL CART-2000-4242-DC lábszivattyús ollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 48 x 24 hüvelyk

Cikkszám: CE3ARJ Modell: CART-2000-4242-DC
€6,886.57 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus emelőkosár
Elemek mellékelveIgen
Akkumulátor töltő tartozékIgen
akkumulátor feszültség12V
Kapacitás2000 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly acélon
Görgős típusMerev, forgatható fékkel
Görgő szélessége2"
színekKék
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője5"
Első görgő anyagaPoly acélon
Magasság39 "
Hossz52.5 "
Csökkentett magasság15 "
AnyagAcél
Max. Magasság39 "
Max. Utazási távolság23 "
Min. Magasság15 "
Sz. Caster4
Az elemek száma1
Görgők száma4
Művelet típusaPush Button
TúlterhelésvédelemIgen
Peronhossz42.38 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség42.38 "
ÁramforrásElektromos vezeték nélküli
Emelt magasság39 "
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Ollós típusegyetlen
Feszültség12V DC
Szélesség42.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételMagasságakkumulátor feszültségKapacitásHosszMax. MagasságMax. Utazási távolságPeronhosszÁr
VESTIL CART-1000-DC DC Power Scissor Cart, 1000 Lb. Kapacitás, 39.75 hüvelyk x 20.5 hüvelyk Méret | AG7PAX CART-1000-DCOllós emelő kosár46 "12V DC1000 lbs.42 "37.5 "20 "39 3 / 4 "€5,488.40
VESTIL CART-1000D-DC DC Power hidraulikus ollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 39.75 hüvelyk x 20.5 hüvelyk Méret | AG7PAZ CART-1000D-DCOllós emelő kosár46 "12V DC1000 lbs.42 "63.75 "44.25 "39 3 / 4 "€6,009.88
VESTIL CART-1000-LD-DC DC Power hidraulikus ollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 60 x 24.5 | AG7PBD CART-1000-LD-DCOllós emelő kosár46.75 "12V DC1000 lbs.70.5 "45 "27.5 "60 "€7,501.47
VESTIL CART-1000-WD-DC Dc Power hidraulikus ollós kocsi, 31.5 hüvelyk x 47.15 hüvelykes méret | AG8HMH CART-1000-WD-DCOllós emelő kosár44 "12V DC1000 lbs.51.5 "48 "31 "47 1 / 4 "€7,139.54
VESTIL CART-2000-DC-C hidraulikus emelőkocsi, 20 hüvelyk x 40 hüvelykes méret | AG8HMJ CART-2000-DC-COllós emelő kosár44 "12V DC2000 lbs.44 "38 "23 "40 "€6,191.70
VESTIL CART-1000-2040-DC hidraulikus emelőkocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 12VDC, 20 x 40 hüvelyk Méret | CE3AQZ KOSÁR-1000-2040-DCHidraulikus emelőkosár39 "12V1000 lbs.53.56 "39 "24 "40.38 "€5,904.65
ajánlatkérés
VESTIL CART-2000-2040-DC lábszivattyús ollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 36 x 24 hüvelyk méret | CE3ARE KOSÁR-2000-2040-DCHidraulikus emelőkosár39 "12V2000 lbs.53.56 "39 "23 "40.38 "€5,387.84
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CART-2000-4242-DC lábszivattyús ollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 48 x 24 hüvelyk
€6,886.57 /Mértékegység