VESTIL CART-1000-WD-DC Dc Power hidraulikus ollós kocsi, 31.5 hüvelyk x 47.15 hüvelykes méret | AG8HMH

VESTIL CART-1000-WD-DC Dc Power Hydraulic Scissor Cart, 31.5 Inch x 47.15 Inch Size

Raktáron
Tétel: AG8HMH Model: CART-1000-WD-DC

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,139.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Elemek mellékelveIgen
Akkumulátor töltő tartozékIgen
akkumulátor mérete12V
akkumulátor feszültség12V DC
Kapacitás1000 lbs.
Caster Dia.6"
Görgős anyagPoly acélon
Görgő szélessége2"
színekSárga
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője6"
Első görgő anyagaPoly acélon
Magasság44 "
Hossz51.5 "
Csökkentett magasság17 "
AnyagAcél
Max. Magasság48 "
Max. Utazási távolság31 "
Min. Magasság17 "
Sz. Caster4
Az elemek száma1
Görgők száma4
Művelet típusaPush Button
TúlterhelésvédelemIgen
Peronhossz47 1 / 4 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség31 1 / 2 "
Áramforráselektromos
Emelt magasság48 "
Hátsó görgő átmérője6"
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Mérleg tartalmazzaNem
Ollós típusegyetlen
Feszültség12V DC
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 218.25
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételMagasságakkumulátor feszültségKapacitásHosszMax. MagasságMax. Utazási távolságPeronhosszÁr
VESTIL CART-1000-DC DC Power Scissor Cart, 1000 Lb. Kapacitás, 39.75 hüvelyk x 20.5 hüvelyk Méret | AG7PAX CART-1000-DCOllós emelő kosár46 "12V DC1000 lbs.42 "37.5 "20 "39 3 / 4 "€5,488.40
VESTIL CART-1000D-DC DC Power hidraulikus ollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 39.75 hüvelyk x 20.5 hüvelyk Méret | AG7PAZ CART-1000D-DCOllós emelő kosár46 "12V DC1000 lbs.42 "63.75 "44.25 "39 3 / 4 "€6,009.88
VESTIL CART-1000-LD-DC DC Power hidraulikus ollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 60 x 24.5 | AG7PBD CART-1000-LD-DCOllós emelő kosár46.75 "12V DC1000 lbs.70.5 "45 "27.5 "60 "€7,501.47
VESTIL CART-2000-DC-C hidraulikus emelőkocsi, 20 hüvelyk x 40 hüvelykes méret | AG8HMJ CART-2000-DC-COllós emelő kosár44 "12V DC2000 lbs.44 "38 "23 "40 "€6,191.70
VESTIL CART-1000-2040-DC hidraulikus emelőkocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 12VDC, 20 x 40 hüvelyk Méret | CE3AQZ KOSÁR-1000-2040-DCHidraulikus emelőkosár39 "12V1000 lbs.53.56 "39 "24 "40.38 "€5,904.65
ajánlatkérés
VESTIL CART-2000-2040-DC lábszivattyús ollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 36 x 24 hüvelyk méret | CE3ARE KOSÁR-2000-2040-DCHidraulikus emelőkosár39 "12V2000 lbs.53.56 "39 "23 "40.38 "€5,387.84
ajánlatkérés
VESTIL CART-2000-3240-DC lábszivattyús ollós kocsi, 1500 Lb. Kapacitás, 36 x 24 hüvelyk méret | CE3ARG KOSÁR-2000-3240-DCHidraulikus emelőkosár39 "12V2000 lbs.52.5 "39 "23 "40.38 "€5,611.09
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CART-1000-WD-DC Dc Power Hydraulic Scissor Cart, 31.5 Inch x 47.15 Inch Size
€7,139.54 /Mértékegység