VESTIL CART-DC sorozatú egyenáramú hidraulikus emelőkocsik


Szűrő
Elemek tartoznak: Igen , Akkumulátortöltő a csomagban: Igen , Elem mérete: 12V , Görgő típusa: Merev, forgatható fékkel , Henger mérete: 60mm , Keret anyaga: Acél , Emelési sebesség: 18 mp/ft. , Elemek száma: 1 , Görgők száma: 4 , Művelet típusa: Push Button , Platform anyaga: Acél , Mérleget tartalmaz: Nem
StílusModellTételMagasságakkumulátor feszültségKapacitásHosszMax. MagasságMax. Utazási távolságPeronhosszÁr (ÁFA nélkül)
A
KOSÁR-1000-2040-DC
Hidraulikus emelőkosár39 "12V1000 lbs.53.56 "39 "24 "40.38 "€7,144.62
ajánlatkérés
B
KOSÁR-2000-4242-DC
Hidraulikus emelőkosár39 "12V2000 lbs.52.5 "39 "23 "42.38 "€6,886.57
ajánlatkérés
C
KOSÁR-2500-2040-DC
Hidraulikus emelőkosár39 "12V2500 lbs.54.19 "39 "24 "40.38 "€6,933.44
ajánlatkérés
D
CARD-750-2040-DC
Hidraulikus emelőkosár42 "12V750 lbs.53.56 "42 "28 "40.38 "€6,612.81
ajánlatkérés
E
KOSÁR-2000-2040-DC
Hidraulikus emelőkosár39 "12V2000 lbs.53.56 "39 "23 "40.38 "€6,519.28
ajánlatkérés
F
KOSÁR-2000-3240-DC
Hidraulikus emelőkosár39 "12V2000 lbs.52.5 "39 "23 "40.38 "€6,789.41
ajánlatkérés
G
KOSÁR-500-2033-DC
Hidraulikus emelőkosár37.13 "12V500 lbs.46.56 "35 "22 "33.38 "€6,638.92
ajánlatkérés
H
CARD-1000-2033-DC
Hidraulikus emelőkosár42 "12V1000 lbs.46.56 "42 "28 "33.38 "€6,850.21
ajánlatkérés
I
CART-1000-DC
Ollós emelő kosár46 "12V DC1000 lbs.42 "37.5 "20 "39 3 / 4 "€5,488.40
J
CART-1000-LD-DC
Ollós emelő kosár46.75 "12V DC1000 lbs.70.5 "45 "27.5 "60 "€7,501.47
K
CART-1000D-DC
Ollós emelő kosár46 "12V DC1000 lbs.42 "63.75 "44.25 "39 3 / 4 "€6,009.88
L
CART-1000-WD-DC
Ollós emelő kosár44 "12V DC1000 lbs.51.5 "48 "31 "47 1 / 4 "€7,139.54
M
CART-2000-DC-C
Ollós emelő kosár44 "12V DC2000 lbs.44 "38 "23 "40 "€6,191.70

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?