VESTIL CART-1000D-DC DC Power hidraulikus ollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 39.75 hüvelyk x 20.5 hüvelyk Méret | AG7PAZ

VESTIL CART-1000D-DC DC Power hidraulikus ollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 39.75 hüvelyk x 20.5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7PAZ Típus: CART-1000D-DC

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,009.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Elemek mellékelveIgen
Akkumulátor töltő tartozékIgen
akkumulátor mérete12V
akkumulátor feszültség12V DC
Kapacitás1000 lbs.
Caster Dia.6"
Görgős anyagpoliuretán
Görgő szélessége1 1 / 2 "
színekSárga
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője6"
Első görgő anyagapoliuretán
Magasság46 "
Hossz42 "
Emelési sebesség18 mp/ft.
Csökkentett magasság19 1 / 2 "
AnyagAcél
Max. Magasság63.75 "
Max. Utazási távolság44.25 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság19.5 "
Sz. Caster4
Az elemek száma1
Görgők száma4
Művelet típusaPush Button
TúlterhelésvédelemIgen
Peronhossz39 3 / 4 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség20 1 / 2 "
ÁramforrásAkkumulátor működik
Emelt magasság63 3 / 4 "
Hátsó görgő átmérője6"
Hátsó görgő anyagapoliuretán
Mérleg tartalmazzaNem
Ollós típuskettős
Feszültség12V DC
Feszültség (DC)12
Szélesség22.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 213.75
Hajó magassága (cm)116.84
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)57.15
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételMagasságakkumulátor feszültségKapacitásHosszMax. MagasságMax. Utazási távolságPeronhosszÁr
VESTIL CART-1000-DC DC Power Scissor Cart, 1000 Lb. Kapacitás, 39.75 hüvelyk x 20.5 hüvelyk Méret | AG7PAX CART-1000-DCOllós emelő kosár46 "12V DC1000 lbs.42 "37.5 "20 "39 3 / 4 "€5,488.40
VESTIL CART-1000-LD-DC DC Power hidraulikus ollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 60 x 24.5 | AG7PBD CART-1000-LD-DCOllós emelő kosár46.75 "12V DC1000 lbs.70.5 "45 "27.5 "60 "€7,501.47
VESTIL CART-1000-WD-DC Dc Power hidraulikus ollós kocsi, 31.5 hüvelyk x 47.15 hüvelykes méret | AG8HMH CART-1000-WD-DCOllós emelő kosár44 "12V DC1000 lbs.51.5 "48 "31 "47 1 / 4 "€7,139.54
VESTIL CART-2000-DC-C hidraulikus emelőkocsi, 20 hüvelyk x 40 hüvelykes méret | AG8HMJ CART-2000-DC-COllós emelő kosár44 "12V DC2000 lbs.44 "38 "23 "40 "€6,191.70
VESTIL CART-1000-2040-DC hidraulikus emelőkocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 12VDC, 20 x 40 hüvelyk Méret | CE3AQZ KOSÁR-1000-2040-DCHidraulikus emelőkosár39 "12V1000 lbs.53.56 "39 "24 "40.38 "€5,904.65
ajánlatkérés
VESTIL CART-2000-2040-DC lábszivattyús ollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 36 x 24 hüvelyk méret | CE3ARE KOSÁR-2000-2040-DCHidraulikus emelőkosár39 "12V2000 lbs.53.56 "39 "23 "40.38 "€5,387.84
ajánlatkérés
VESTIL CART-2000-3240-DC lábszivattyús ollós kocsi, 1500 Lb. Kapacitás, 36 x 24 hüvelyk méret | CE3ARG KOSÁR-2000-3240-DCHidraulikus emelőkosár39 "12V2000 lbs.52.5 "39 "23 "40.38 "€5,611.09
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CART-1000D-DC DC Power hidraulikus ollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 39.75 hüvelyk x 20.5 hüvelyk
€6,009.88 /Mértékegység