VESTIL CART-1000-2040-FP Hydraulic Elevating Cart, 1000 Lb. Capacity, Foot Pedal, 20 x 40 Inch Size | CE3ARA

VESTIL CART-1000-2040-FP hidraulikus emelőkocsi, 1000 Lb. Kapacitás, lábpedál, 20 x 40 hüvelykes méret

Tétel: CE3ARA Modell: CART-1000-2040-FP
€4,568.34 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus emelőkosár
Kapacitás1000 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly acélon
Görgős típusMerev, forgatható fékkel
Görgő szélessége2"
színekKék
Lábszivattyú típusa2 sebességes automata váltó
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője5"
Első görgő anyagaPoly acélon
Magasság39 "
TartalmazzaTartalmaz (2) 2" széles merev görgőt és (2) 2" szélességű forgó görgőt fékekkel
Hossz63.69 "
Csökkentett magasság15 "
AnyagAcél
Max. Magasság39 "
Max. Utazási távolság24 "
Min. Magasság15 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
Szivattyúk száma magas beállításon28
Szivattyúk száma alacsony beállításon10
Művelet típusaLáb működtetve
Peronhossz40.38 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség20.38 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság39 "
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Sebesség típusa2
Szélesség24.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételElső görgő anyagaKapacitásCaster Dia.MagasságTartalmazzaHosszAnyagÁr
VESTIL CART-1000-LD hidraulikus, egyollós kocsi, 1000 font. Kapacitás, 63 hüvelyk x 31.5 hüvelyk Méret | AG7PBC KOSÁR-1000-LDOllós emelő kosárPoly a Poly-n1000 lbs.5"37.25 "-65 "Acél€2,342.17
VESTIL CART-1000-TS Egyetlen hidraulikus ollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 32 hüvelyk x 19.75 hüvelyk Méret | AG7PBK KOSÁR-1000-TSOllós emelő kosárPoly a Poly-n1000 lbs.5"39.5 "-47.19 "Acél€1,784.24
VESTIL CART-1500-D-TS hidraulikus ollós kocsi, 1500 Lb. Kapacitás, 47.5 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PBN CART-1500-D-TSOllós emelő kosárPoly acélon1500 lbs.6"39.5 "-63 "Acél€3,341.92
VESTIL CART-1750 hidraulikus egyollós kocsi, 1750 font. Kapacitás, 20 hüvelyk x 39.5 hüvelyk Méret | AG7PBQ KOSÁR-1750Ollós emelő kosárPoly acélon1750 lbs.5"38 "-51 "Acél€2,757.98
VESTIL CART-200-ALUM alumínium emelőkocsi, 220 Lb. Kapacitás, 15.75 hüvelyk x 27 hüvelyk Méret | AG7PBY KOSÁR-200-ALUMOllós emelő kosárPoly a Poly-n220 lbs.4"34.5 "-35 "Alumínium€1,988.74
VESTIL CART-200-D hidraulikus duplaollós kocsi, 220 Lb. Kapacitás, 17.5 hüvelyk x 27 hüvelyk méret | AG7PBZ KOSÁR-200-DOllós emelő kosárPoly a Poly-n220 lbs.4"34 "-34.5 "Acél€1,171.07
VESTIL CART-400 hidraulikus ollós kocsi, 400 Lb. Kapacitás, 27.5 hüvelyk x 17.5 hüvelyk Méret | AG7PCM KOSÁR-400Ollós emelő kosárPoly a Poly-n400 lbs.4"34.25 "-34.56 "Acél€935.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CART-1000-2040-FP hidraulikus emelőkocsi, 1000 Lb. Kapacitás, lábpedál, 20 x 40 hüvelykes méret
€4,568.34 /Mértékegység