VESTIL CART-200-ALUM alumínium emelőkocsi, 220 Lb. Kapacitás, 15.75 hüvelyk x 27 hüvelyk Méret | AG7PBY

VESTIL CART-200-ALUM alumínium emelőkocsi, 220 Lb. Kapacitás, 15.75 hüvelyk x 27 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7PBY Modell: CART-200-ALUM

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,988.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Kapacitás220 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékkel
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekEzüst
Keret anyagAlumínium
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagaPoly a Poly-n
Magasság34.5 "
Hossz35 "
Csökkentett magasság8 1 / 2 "
AnyagAlumínium
Max. Magasság29 "
Max. Utazási távolság20.5 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság8.5 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
Szivattyúk száma alacsony beállításon10
Művelet típusaLáb működtetve
Peronhossz27 1 / 2 "
Platform anyagaAlumínium
Platform szélesség15 3 / 4 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság29 "
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő anyagaPoly a Poly-n
Mérleg tartalmazzaNem
Sebesség típusaegyetlen
Szélesség15.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45.9
Hajó magassága (cm)87.63
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)40.01
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételElső görgő anyagaKapacitásCaster Dia.MagasságTartalmazzaHosszAnyagÁr
VESTIL CART-1000-LD hidraulikus, egyollós kocsi, 1000 font. Kapacitás, 63 hüvelyk x 31.5 hüvelyk Méret | AG7PBC KOSÁR-1000-LDOllós emelő kosárPoly a Poly-n1000 lbs.5"37.25 "-65 "Acél€2,342.17
VESTIL CART-1000-TS Egyetlen hidraulikus ollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 32 hüvelyk x 19.75 hüvelyk Méret | AG7PBK KOSÁR-1000-TSOllós emelő kosárPoly a Poly-n1000 lbs.5"39.5 "-47.19 "Acél€1,784.24
VESTIL CART-1500-D-TS hidraulikus ollós kocsi, 1500 Lb. Kapacitás, 47.5 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PBN CART-1500-D-TSOllós emelő kosárPoly acélon1500 lbs.6"39.5 "-63 "Acél€3,341.92
VESTIL CART-1750 hidraulikus egyollós kocsi, 1750 font. Kapacitás, 20 hüvelyk x 39.5 hüvelyk Méret | AG7PBQ KOSÁR-1750Ollós emelő kosárPoly acélon1750 lbs.5"38 "-51 "Acél€2,757.98
VESTIL CART-200-D hidraulikus duplaollós kocsi, 220 Lb. Kapacitás, 17.5 hüvelyk x 27 hüvelyk méret | AG7PBZ KOSÁR-200-DOllós emelő kosárPoly a Poly-n220 lbs.4"34 "-34.5 "Acél€1,171.07
VESTIL CART-400 hidraulikus ollós kocsi, 400 Lb. Kapacitás, 27.5 hüvelyk x 17.5 hüvelyk Méret | AG7PCM KOSÁR-400Ollós emelő kosárPoly a Poly-n400 lbs.4"34.25 "-34.56 "Acél€935.32
VESTIL CART-4000 egyszemélyes hidraulikus ollós kocsi, 4000 Lb. Kapacitás, 47 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCN KOSÁR-4000Ollós emelő kosárPoly acélon4000 lbs.6"39 "-56 "Acél€4,459.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CART-200-ALUM alumínium emelőkocsi, 220 Lb. Kapacitás, 15.75 hüvelyk x 27 hüvelyk
€1,988.74 /Mértékegység