VESTIL CART-1000-LD hidraulikus egyollós kosár, 1000 Lb. Kapacitás, 63 hüvelyk x 31.5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7PBC Modell: CART-1000-LD

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,342.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Kapacitás1000 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékkel
Görgő szélessége1 1 / 2 "
színekKék
Magasság / stroke3 / 4 "
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője5"
Első görgő anyagaPoly a Poly-n
Magasság37.25 "
Hossz65 "
Csökkentett magasság15 "
AnyagAcél
Max. Magasság36 "
Max. Utazási távolság21 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság15 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
Szivattyúk száma magas beállításon45
Művelet típusaLáb működtetve
Peronhossz63 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség31 1 / 2 "
ÁramforrásKézikönyv
Szivattyúk emelni40 a 45
Emelt magasság36 "
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó görgő anyagaPoly a Poly-n
Mérleg tartalmazzaNem
Ollós típusegyetlen
Sebesség típusaegyetlen
Szélesség31.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 139.05
Hajó magassága (cm)94.62
Hajó hossza (cm)165.1
Hajószélesség (cm)80.01
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételElső görgő anyagaKapacitásCaster Dia.MagasságTartalmazzaHosszAnyagÁr
VESTIL CART-1000-TS Egyetlen hidraulikus ollós kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 32 hüvelyk x 19.75 hüvelyk Méret | AG7PBK KOSÁR-1000-TSOllós emelő kosárPoly a Poly-n1000 lbs.5"39.5 "-47.19 "Acél€1,784.24
VESTIL CART-1500-D-TS hidraulikus ollós kocsi, 1500 Lb. Kapacitás, 47.5 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PBN CART-1500-D-TSOllós emelő kosárPoly acélon1500 lbs.6"39.5 "-63 "Acél€3,341.92
VESTIL CART-1750 hidraulikus egyollós kocsi, 1750 font. Kapacitás, 20 hüvelyk x 39.5 hüvelyk Méret | AG7PBQ KOSÁR-1750Ollós emelő kosárPoly acélon1750 lbs.5"38 "-51 "Acél€2,757.98
VESTIL CART-200-ALUM alumínium emelőkocsi, 220 Lb. Kapacitás, 15.75 hüvelyk x 27 hüvelyk Méret | AG7PBY KOSÁR-200-ALUMOllós emelő kosárPoly a Poly-n220 lbs.4"34.5 "-35 "Alumínium€1,988.74
VESTIL CART-200-D hidraulikus duplaollós kocsi, 220 Lb. Kapacitás, 17.5 hüvelyk x 27 hüvelyk méret | AG7PBZ KOSÁR-200-DOllós emelő kosárPoly a Poly-n220 lbs.4"34 "-34.5 "Acél€1,171.07
VESTIL CART-400 hidraulikus ollós kocsi, 400 Lb. Kapacitás, 27.5 hüvelyk x 17.5 hüvelyk Méret | AG7PCM KOSÁR-400Ollós emelő kosárPoly a Poly-n400 lbs.4"34.25 "-34.56 "Acél€935.32
VESTIL CART-4000 egyszemélyes hidraulikus ollós kocsi, 4000 Lb. Kapacitás, 47 hüvelyk x 24 hüvelyk méret | AG7PCN KOSÁR-4000Ollós emelő kosárPoly acélon4000 lbs.6"39 "-56 "Acél€4,459.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CART-1000-LD hidraulikus egyollós kosár, 1000 Lb. Kapacitás, 63 hüvelyk x 31.5 hüvelyk
€2,342.17 /Mértékegység