VESTIL ARMG-24 állítható fogasléc, 24 x 108 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AF4HCA Modell: ARMG-24Kereszthivatkozás: 8WXA9

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€739.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható állványvédő
Állítható hosszúságú62 "hogy 108"
Melléklet típusaCsavaroz
színekSárga
Ütésállóság4000 font. @ 4 mph
Telepítési hardver tartalmazzaNem
AnyagHegesztett acél
Szerelőlemez méretei7-5 / 8 x 6 x 1/4
Szerelőlap magassága1 / 4 "
Szerelőlap furat átm.7 / 8 "
Szerelőlap hossza7 5 / 8 "
Szerelőlap szélessége6"
Felszerelési stílusPadlóra szerelt
Nettó súly150 font
Névleges hossz2 ft.
A rögzítő furatok száma10
Bordák száma0
Teljes mélység40.12 "
Teljes magasság24.56 "
Teljes hossz40.12 "
Teljes szélesség10.56 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 89.55
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)167.64
HS-kód7326908588
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ARMG-24 állítható fogasléc, 24 x 108 hüvelykes méret
€739.93 /Mértékegység