Vízkalapács-levezetők

Szűrő

WATTS -

Vízkalapács-levezetők

Amikor egy elzárószelep, mosogatógép, csaptelep vagy mosógép gyorsan bezárul és leállítja az áramlást, a lendület megrázza és veri a csöveket. A Watts vízkalapács-levezetőket úgy tervezték, hogy megakadályozzák ezt az állapotot azáltal, hogy olyan levegőpárnát alkalmaznak, amely hatékonyan képes elnyelni a lendületet. Ezek a vízkalapács-levezetők megakadályozzák a zajt és a vízkalapácsok csövek káros hatásait, így ideálisak kereskedelmi és ipari alkalmazásokhoz. A Watts vízkalapács-levezetők réztesttel rendelkeznek, és ólommentes, sárgarézbe épített menetes adapterrel rendelkeznek, így tetszőleges szögben könnyen beépíthetők új vagy meglévő csőrendszerbe.

StílusModellMin. Hőmérséklettest anyagaCsatlakozás méreteTeljes magasságTeljes szélességCsőméretTemp. HatótávolságMenet típusaÁr (ÁFA nélkül)
A3/4 LF15M2-B-Réz alacsony ólomtartalmú sárgaréz adapterrel-8 9 / 16 "-3 / 4 "33 fok és 180 fok F között-€91.87
B1 db LF15M2-D-Réz alacsony ólomtartalmú sárgaréz adapterrel-9 15 / 16 "-1"33 fok és 180 fok F között-€300.65
C1 db LF15M2-C-Réz alacsony ólomtartalmú sárgaréz adapterrel-8 13 / 16 "-1"33 fok és 180 fok F között-€220.21
DLF150A-Rozsdamentes acél sárgaréz adapterrel-4-5 / 16 "-1 / 2 "33 fok és 180 fok F között-€171.42
ELF150A-HA 3/4-Rozsdamentes acél3 / 4 "4.3125 "3.4062 "--MHT€239.39
FLF15M2-F-Réz alacsony ólomtartalmú sárgaréz adapterrel-11.156 "-1"33 fok és 180 fok F között-€534.72
G1 db LF15M2-E-Réz alacsony ólomtartalmú sárgaréz adapterrel-12 11 / 16 "-1"33 fok és 180 fok F között-€416.93
HLF15M2-A-Réz alacsony ólomtartalmú sárgaréz adapterrel-5 15 / 16 "-1 / 2 "33 fok és 180 fok F között-€64.78
ILF15M2-ES33 ° FRéz1"13.5 "2.125 "-33-180°F-€280.48
JLF15M2-F 133 F fokRéz1"11.1562 "5.625 "--NPT€290.54
KLF05-S 3/433 F fokRéz3 / 4 "4.88 "1"---€139.22
LLF15M2-A 1/233 F fokRéz1 / 2 "5.9375 "1.125 "--NPT€43.98
MLF15M2-FS33 F fokRéz1"16 "2.125 "---€431.49
NLF05-PEX-T 1/233 F fokRéz1 / 2 "4.6875 "2.25 "---€152.03
OLF15M2-D 133 F fokRéz1"9.9375 "2.125 "--NPT€218.35
PLF15M2-DS33 F fokRéz1"11 "2.125 "---€208.57
QLF15M2-C133 F fokSárgaréz1"8.8125 "1.625 "--NPT€153.50
RLF15M2-E 133 F fokRéz1"12.6875 "2.125 "--NPT€294.76
SLF15M2-B 3/433 F fokSárgaréz3 / 4 "8.5625 "1.375 "--NPT€43.17
MLF15M2-CS33 F fokRéz1"12.5 "1.375 "---€163.34
TLF05 1/233 F fokRéz1 / 2 "5.5 "1.25 "--NPT€117.11
ULF05H 3/433 F fokRéz3 / 4 "6.375 "2"--GHT€135.08
VLF05 3/833 F fokRéz3 / 8 "5.25 "1.25 "--NPT€116.63
WLF05A-CH 3/433 F fokRéz3 / 4 "5.625 "1.25 "--NPT€145.88
XLF15M2-BS33 F fokRéz3 / 4 "10 "1.125 "---€66.27
WATTS -

Branch Tee, 3/4 hüvelykes csatlakozás, 60 Psi max. Nyomás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LF05H-M1 3/4BQ6JPK€139.22
WATTS -

Vízkalapács-leállító 3/4 hüvelyk Npt 150 Psi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LF150HAAB8RHX€50.55
SPEARS VALVES -

Vízkalapács levezető szelep

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CHA-0500BU7WNH€43.68
Lásd a részleteket
ZURN -

Ólommentes vízkalapács levezető

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
WH2950-A-XLCV8NTC€29.74
Lásd a részleteket
SPEARS VALVES -

Vízkalapács levezető, csap, 1/2 méretű, CPVC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
WHA-005BU8CTC€26.35
Lásd a részleteket

Vízkalapács-levezetők

Raptor Supplies a Watts LF05, LF150A és LF15M2 sorozatú vízkalapács-leállítóinak teljes sorozatát kínálja mosógépekben, kereskedelmi mosogatógépekben és gyorsan záródó csaptelepekben a víznyomás okozta sokk kezelésére és a vízkalapácsos körülmények megelőzésére. Ezek a vízkalapács-elzárók előre feltöltött, tartósan lezárt légkamrával rendelkeznek, mozgatható polipropilén dugattyúval, hogy elnyeljék a sokkokat és megakadályozzák a levegő vízveszteségét. Az LF15M2 sorozat termékei NPT tömör hatszögű sárgaréz adapter / forrasztó vég csatlakozásokkal vannak felszerelve, hogy könnyebben telepíthessék őket új vagy meglévő vízvezeték-rendszerekbe, vízszintesen, függőlegesen vagy bármely szögben egy szabványos csőpofát használva. Ezeknek a Watts lökésgátlóknak a gyárilag beállított nyomása 60 psi, és ellenállnak a maximális 150 psi nyomásnak. 1/2, 3/4 és 1 hüvelykes csőméret-opciók állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?