DESTACO 210-es sorozatú függőleges lefelé tartó bilincsek


Szűrő
Alap hossza: 1.89 " , Alap szélesség: 2.56 " , Szorítórúd nyílása: 103 fok , Átmérő: 0.330 " , Fogantyú nyitása: 58 fok
StílusModellSzorító kar hosszaTartóképességKapcsolja be a Lock PlustAnyagSzerelőalapSzorító kar stílusHandleMagasság a szorítókar alattÁr (ÁFA nélkül)
A
210-SR
3.58 "750 font.IgenAcélKarimaSzilárd bárFüggőleges1.67 "€107.13
B
210-TU
3.62 "600 font.NemAcélEgyenesU-BárT-fogantyú1.67 "€127.64
C
210-USS
3.62 "750 font.NemRozsdamentes acélKarimaU-BárFüggőleges1.69 "€134.93
D
210-U
3.63 "600 font.NemAcélKarimaU-BárFüggőleges1.67 "€66.00
E
210-UB
3.65 "600 font.NemAcélEgyenesU-BárFüggőleges2.2 "€66.00
F
210-UR
3.65 "600 font.IgenAcélKarimaU-BárFüggőleges1.67 "€109.40
G
210-S
5.47 "750 font.NemAcélKarimaSzilárd bárFüggőleges1.67 "€64.28

210-es sorozatú függőleges lefelé tartó bilincsek

A Destaco 210-es sorozatú függőleges rögzítő bilincsek szűk helyekre való felszerelésre alkalmasak. Fel vannak szerelve emelőkarokkal, amelyeket függőleges helyzetbe tolnak, hogy a munkadarabokat szilárdan a helyükön tartsák, amikor a bilincsek be vannak kapcsolva. Ezek a bilincsek rögzített kialakításúak az anyagok rögzítéséhez és meglazításához a bilincsek mozgatása nélkül, és ideálisak az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Tartalmaznak egy levegővel működtetett hengert bemeneti nyílással a sűrített levegőforráshoz való csatlakozáshoz, majd a sűrített levegőt használják fel szorítónyomás alkalmazására a munkadarab helyén tartásához. Ezek a függőlegesen lenyomott kapcsolóbilincsek edzett perselyekkel és csapokkal vannak beépítve minden forgásponton a hosszabb élettartam érdekében. Ezek az egységek gazdaságos használatot tesznek lehetővé rövid távú munkákhoz rövid távú rögzítéssel, teljesen önállóak, és csak egyetlen nyomásforrásra van szükségük a nagyobb biztonság érdekében. Zárt kialakításúak MIG- és ponthegesztéshez piszkos munkakörnyezetekben, és egy nem forgó hengerrel rendelkeznek, amely könnyen keményen beköthető a szerelvényekbe. A Destaco függőleges tartású billenőbilincsek gyakorlatilag nem igényelnek karbantartást, és csak néhány csepp kenőolajat igényelnek, hogy kiváló állapotban tartsák őket. Ezek a bilincsek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy anélkül hajtson végre műveletet, hogy aggódnia kellene a munkadarab gyakori mozgása miatt. Az egyedülálló forgó- és karrendszer a maximális működést és a kiváló teljesítményt biztosítja. Nagy erőkifejtéssel és rugalmas állíthatósággal rendelkeznek, amelyek hasznosak különböző vastagságú anyagokkal történő munkavégzés során. Ezek az egységek acélból / rozsdamentes acélból készültek, hogy ellenálljanak a korróziónak a kitett felületeken, és egy ergonomikus függőleges fogantyúval vannak beépítve az erős és kényelmes fogás érdekében. Ezek a Destaco 210-es sorozatú függőlegesen lenyomott billenőbilincsek akár 450 font terhelést is képesek ellenállni, és a rúd nyitási szöge 103 fok.
Ajánlunk 201-es sorozatú függőleges bilincsek a szorítórúd nyitási szöge akár 100 fok.

Felhasználás

A Destaco 210-es sorozatú függőleges lenyomó bilincseket hegesztéshez, fröccsöntéshez, famegmunkáláshoz, szerelvények ellenőrzéséhez, könnyű megmunkáláshoz és műanyag fröccsöntéshez használják.

Jellemzők

  • A Destaco 210 sorozatú függőleges lenyomó bilincsek acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
  • Ezek a függőlegesen lenyomott kapcsolóbilincsek hosszú, ergonomikus fogantyúkkal rendelkeznek, kivételes kéztávolsággal a nagyobb biztonság érdekében.
  • Ezek a függőlegesen lenyomott billenőbilincsek tömör vagy U-rúd szorítókarokkal vannak beépítve a maximális befogás érdekében.
  • A Destaco 210-es sorozatú függőleges lenyomó bilincsek peremes vagy egyenes aljzattal rendelkeznek, menetes furatokkal a könnyű felszerelés érdekében.
  • Ezek a Destaco 210-es sorozatú függőlegesen tartó billenőbilincsek akár 450 font terhelést is képesek tartani.

Kompatibilis kiegészítők

  • A Destaco 210-es sorozatú függőleges lenyomó bilincsek kompatibilisek a Destaco 240208-M, 237943-M, 237943-M, 240208-M és 240208-M orsókkal.
  • Ezek a Destaco 210-es sorozatú függőlegesen lenyomható billenőbilincsek a Destaco 235106, 235906 és 235106 karimás alátétekkel is kompatibilisek.

Szabványok és jóváhagyások

  • A Destaco 210 sorozatú függőleges lenyomó bilincsek megfelelnek az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak, hogy kiváló minőségű rögzítési szolgáltatásokat nyújtsanak.

Telepítés

  • A Destaco 210 sorozatú függőleges lenyomó bilincsek karimás alappal rendelkeznek, menetes furatokkal a könnyű felszerelés érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a függőleges szorítóbilincs?

A Destaco függőleges rögzítőbilincseit kifejezetten arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felületen / munkapadon tartsák, különféle ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.

Mi a különbség a függőleges és vízszintes billenőbilincs között?

A különbség a szorító fogantyújának helyzetében rejlik, amikor a bilincs zárt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen (az alapra merőlegesen) reteszelt helyzetben, míg vízszintes billenőbilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) helyezkedik el.

Hogyan működnek a függőleges rögzítőbilincsek?

Egyes U-rúd típusú bilincsek, mint például a Destaco 207-U lapos végű ragasztott neoprén orsóval rendelkeznek, amely kézi működtetésű egy fogantyú/kar segítségével. Ez a fogantyúmozgás az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.

Mit jelent a tartóképesség a bilincsek szempontjából?

A tartóerő vagy a tartóképesség a bilincs azon képességét jelzi, hogy az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.

Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez azok átépítéséhez?

A Destaco mechanikus bilincsekhez hasonló tengelykapcsoló-zsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan alkalmas pneumatikus hengertömítésekhez.

Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?

A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.

A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?

Igen, a Destaco az IP65 szabványnak megfelelő induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves esőzés ellen.

E Raptor Supplies csereorsókat kínál a leszorító bilincsekhez?

Igen, Raptor Supplies Destaco orsókat biztosít a rögzítő bilincsekhez, az elhasználódott egységek cseréjéhez, és megóvja azokat a kopás / csavarás / hajlítás okozta sérülésektől.

A Destaco függőleges fogantyús bilincsek milyen változatai érhetők el Raptor Supplies?

A Destaco függőleges fogantyús bilincsek acél, rozsdamentes acél és kovácsolt ötvözött acél változatban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?