VESTIL AIR-1000-PSS levegős rozsdamentes acél kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 19.6875 hüvelyk x 32.25 hüvelyk Méret | AG7LQW

VESTIL AIR-1000-PSS levegős rozsdamentes acél kocsi, 1000 lb. Kapacitás, 19.6875 hüvelyk x 32.25 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7LQW Modell: AIR-1000-PSS

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,500.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Állítható PSI tartomány80-100 psi
Légbemeneti méret3 / 8 "
Elemek mellékelveNem
Kapacitás1000 lbs.
Caster Dia.5"
Görgő szélessége1 1 / 2 "
színekEzüst
Keret anyagRozsdamentes acél
Első görgő átmérője5"
Első görgő anyagaPoly a Poly-n
Magasság38 "
Hossz46 "
Csökkentett magasság15 3 / 4 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Magasság35.44 "
Max. Utazási távolság21.875 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság13.75 "
Sz. Caster4
Görgők száma4
ÜzemmódPneumatikus
Művelet típusaPneumatikus
Peronhossz32 1 / 2 "
Platform anyagaRozsdamentes acél
Platform szélesség19 11 / 16 "
ÁramforrásPneumatikus
nyomás tartomány80-100 psi
Emelt magasság35 7 / 16 "
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó görgő anyagaPoly a Poly-n
Mérleg tartalmazzaNem
Szélesség19.69 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81.45
Hajó magassága (cm)96.52
Hajó hossza (cm)116.84
Hajószélesség (cm)50.01
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagKapacitásCaster Dia.Max. MagasságMax. Utazási távolságPeronhosszPlatform anyagaPlatform szélességÁr
VESTIL AIR-1000 hidraulikus acél kocsi, 1000 lb kapacitás, 35-7/16 hüvelyk megemelt magasság | AG7LQT AIR-1000Szénacél1000 lbs.5"35.44 "21.875 "32 1 / 2 "Szénacél19 11 / 16 "€2,006.19
VESTIL AIR-1000-LD Air Steel Cart, 1000 Lb. Kapacitás, 31.5 hüvelyk x 63 hüvelyk Méret | AG7LQU AIR-1000-LDSzénacél1000 lbs.5"35.5 "23.375 "63 "Szénacél31 1 / 2 "€2,580.08
ajánlatkérés
VESTIL AIR-1000-LD-PSS levegős rozsdamentes acél kocsi, 1000 Lb. Kapacitás, 31.5 hüvelyk x 63 hüvelyk Méret | AG7LQV AIR-1000-LD-PSSRozsdamentes acél1000 lbs.5"35.5 "23.375 "63 "Rozsdamentes acél31 1 / 2 "€5,078.62
ajánlatkérés
VESTIL AIR-1500-D Air Steel Cart, 1500 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 47.25 hüvelyk Méret | AG7LQX AIR-1500-DSzénacél1500 lbs.6"67 "47.5 "47 1 / 2 "Szénacél24 "€3,509.88
VESTIL AIR-1500-D-PSS levegős rozsdamentes acél kocsi, 1500 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 47.25 hüvelyk Méret | AG7LQY AIR-1500-D-PSSRozsdamentes acél1500 lbs.6"67 "47.5 "47 1 / 2 "Rozsdamentes acél24 "€8,811.47
VESTIL AIR-1750 Air Steel Cart, 1750 Lb. Kapacitás, 20 hüvelyk x 39.5 hüvelyk Méret | AG7LQZ AIR-1750Szénacél1750 lbs.6"39.5 "25.25 "39 1 / 2 "Szénacél20 "€2,487.82
VESTIL AIR-1750-PSS levegős rozsdamentes acél kocsi, 1750 Lb. Kapacitás, 20 hüvelyk x 39.5 hüvelyk Méret | AG7LRA AIR-1750-PSSRozsdamentes acél1750 lbs.6"39.5 "25.25 "39 1 / 2 "Rozsdamentes acél20 "€5,027.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AIR-1000-PSS levegős rozsdamentes acél kocsi, 1000 lb. Kapacitás, 19.6875 hüvelyk x 32.25 hüvelyk
€4,500.95 /Mértékegység