VESTIL AIR sorozatú léghidraulikus kocsik


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Görgő szélessége: 1 1 / 2 " , Első görgő anyaga: Poly a Poly-n , Görgők száma: 4 , Művelet típusa: Pneumatikus , Áramforrás: Pneumatikus , Nyomástartomány: 80-100 psi , Hátsó görgő anyaga: Poly a Poly-n , Mérleget tartalmaz: Nem , Sebesség szivattyúnkénti terheléssel: 7 / 16 " , Sebesség terhelés nélkül szivattyúnként: 3 / 4 " , Asztallap anyaga: 1 / 8 "
StílusModellAnyagKapacitásCaster Dia.Max. MagasságMax. Utazási távolságPeronhosszPlatform anyagaPlatform szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
AIR-1000-LD
Szénacél1000 lbs.5"35.5 "23.375 "63 "Szénacél31 1 / 2 "€3,121.90
B
AIR-1500-D
Szénacél1500 lbs.6"67 "47.5 "47 1 / 2 "Szénacél24 "€3,509.88
C
AIR-1750
Szénacél1750 lbs.6"39.5 "25.25 "39 1 / 2 "Szénacél20 "€2,487.82
D
AIR-2000
Szénacél2000 lbs.6"39.5 "24.5 "47 1 / 4 "Szénacél24 "€2,687.02
E
AIR-800-D
Szénacél800 lbs.5"51 "37.25 "35 1 / 2 "Szénacél20 "€2,397.66
F
AIR-1000
Szénacél1000 lbs.5"35.44 "21.875 "32 1 / 2 "Szénacél19 11 / 16 "€2,006.19
G
AIR-1000-LD-PSS
Rozsdamentes acél1000 lbs.5"35.5 "23.375 "63 "Rozsdamentes acél31 1 / 2 "€6,145.13
H
AIR-1000-PSS
Rozsdamentes acél1000 lbs.5"35.44 "21.875 "32 1 / 2 "Rozsdamentes acél19 11 / 16 "€4,500.94
I
AIR-1500-D-PSS
Rozsdamentes acél1500 lbs.6"67 "47.5 "47 1 / 2 "Rozsdamentes acél24 "€8,811.47
J
AIR-1750-PSS
Rozsdamentes acél1750 lbs.6"39.5 "25.25 "39 1 / 2 "Rozsdamentes acél20 "€5,027.46
K
AIR-2000-PSS
Rozsdamentes acél2000 lbs.6"39.5 "24.5 "47 1 / 4 "Rozsdamentes acél24 "€6,735.82
L
AIR-800-D-PSS
Rozsdamentes acél800 lbs.5"51 "37.25 "35 1 / 2 "Rozsdamentes acél20 "€5,313.32

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?