VESTIL AALLS-60 rakodólámpa, beállító kar, hossza 60 hüvelyk, nátrium

Raktáron
Tétel: AG7LAG Modell: AALLS-60

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€762.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk Light
Alkalmazás Használja a rakodó dokkokban és környékén a jobb láthatóság érdekében sötét pótkocsikban
Kar hosszúság60 "
Kar típusaKétkarú állítható
AkkumulátorNem
Izzó típusaNagynyomású nátrium
fogóNem
színekSárga
csatlakozás típusaCsatlakoztassa
Hosszabbított66 3 / 4 "
Magasság12.5 "
Ház anyagaPolikarbonát
Tartalmazza60 In. Hosszúságú kétkaros rakodódokk lámpa
Hossz37.25 "
AnyagAlumínium
Max. Izzónkénti teljesítmény50W
MértékegységekMINDEN EGYES
Izzók száma1
Teljes mélység37 1 / 4 "
Teljes magasság12 1 / 2 "
Teljes hossz37 1 / 4 "
Teljes szélesség9 1 / 2 "
Fázis1
Pajzs anyagaMűanyag
AlkategóriaMunkalámpák
típusFüggő
Feszültség115V
Volt / fázis115/1
VízállóNem
Szélesség9.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)94.62
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8530800000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKar hosszúságHosszabbítottTartalmazzaTeljes hosszÁr
VESTIL AALLS-40 rakodólámpa, beállító kar, hossza 40 hüvelyk, nátrium | AG7LAF AALLS-4040 "47 "40 In. Hosszúságú kétkaros rakodódokk lámpa27 3 / 8 "€717.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AALLS-60 rakodólámpa, beállító kar, hossza 60 hüvelyk, nátrium
€762.07 /Mértékegység