VESTIL AALLS-40 rakodólámpa, beállító kar, hossza 40 hüvelyk, nátrium

Raktáron
Tétel: AG7LAF Modell: AALLS-40

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€717.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk Light
Alkalmazás Használja a rakodó dokkokban és környékén a jobb láthatóság érdekében sötét pótkocsikban
Kar hosszúság40 "
Kar típusaKétkarú állítható
AkkumulátorNem
Izzó típusaNagynyomású nátrium
fogóNem
színekSárga
csatlakozás típusaCsatlakoztassa
Hosszabbított47 "
Magasság12.5 "
Ház anyagaPolikarbonát
Tartalmazza40 In. Hosszúságú kétkaros rakodódokk lámpa
Hossz27.38 "
AnyagAlumínium
Max. Izzónkénti teljesítmény50W
MértékegységekMINDEN EGYES
Izzók száma1
Teljes mélység27 3 / 8 "
Teljes magasság12 1 / 2 "
Teljes hossz27 3 / 8 "
Teljes szélesség9 1 / 2 "
Fázis1
Pajzs anyagaMűanyag
AlkategóriaMunkalámpák
típusFüggő
Feszültség115V
Volt / fázis115/1
VízállóNem
Szélesség9.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)69.53
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8530800000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKar hosszúságHosszabbítottTartalmazzaTeljes hosszÁr
VESTIL AALLS-60 rakodólámpa, beállító kar, hossza 60 hüvelyk, nátrium | AG7LAG AALLS-6060 "66 3 / 4 "60 In. Hosszúságú kétkaros rakodódokk lámpa37 1 / 4 "€762.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AALLS-40 rakodólámpa, beállító kar, hossza 40 hüvelyk, nátrium
€717.02 /Mértékegység