A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Újrafelhasználható párna blokk , Légfúvó fordulatszáma: 826 , CFM @ 0.000-In. SP: 8188 , CFM @ 0.125-In. SP: 7935 , CFM @ 0.250-In. SP: 7680 , CFM @ 0.375-In. SP: 7384 , CFM @ 0.500-In. SP: 7086 , CFM @ 0.625-In. SP: 6761 , CFM @ 0.750-In. SP: 6425 , CFM @ 1.000-In. SP: 5604 , Magasság: 39 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 16-1 / 2 " , Max. BHP: 1.59 , Max. Mélység: 34 " , Max. Bemeneti hőmérséklet: 160 ° F , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Motor HP: 1.5 , Beépítési helyzet: Függőleges Vízszintes , Kimenet átm.: 16-1 / 2 " , Kimeneti magasság: 34.875 " , Kimenet szélessége: 34.875 " , Tengely átmérő: 1" , Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.: 19.6 , Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.: 19.5 , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.: 19.5 , Sebesség ellenőrzés: Nem , Kerékátmérő: 24 " , Kerék anyaga: Alumínium , Kerék típusa: Visszafelé hajló centrifugális , Szélesség: 39 "
Soros csőfúvók, centrifugális, 24 hüvelykes
A Dayton soros légcsatorna-fúvói ideálisak beltéri levegős alkalmazásokhoz, mint például ipari vagy kereskedelmi épületek kipufogó-, szívó-, visszatérő- vagy pótlevegő-rendszereihez. A csővezetékek egyszerű csatlakoztatását biztosító gallérral és mindkét oldalon panelekkel rendelkeznek, amelyek gyors hozzáférést biztosítanak a ventilátor integrált alkatrészeihez. Ezek a csatornafúvók motorburkolattal és csapágyfedéllel is rendelkeznek, így hosszabb élettartamot biztosítanak. Válasszon az egy- és háromfázisú változatban elérhető soros légcsatorna-fúvók közül.