BRADY Üvegszállal megerősített nylon lakat, különböző kulcsokkal


Szűrő
Test anyaga: Üvegszálerősítésű nejlon , Testforma: Négyszögletes , Vezérlőkulcs regisztráció szükséges: Nem , Kulcstípus: Másképp kulcsolt , Mester kulcsos: Nem , Kulcsok száma: 1 , Béklyó típusa: Nyisd ki , bilincs szélessége: 3 / 4 "
StílusModellPinek számaTestszínTestmagasságBilincs Dia.BilincsmagasságBilincs anyagaTesthosszTest vastagságaÁr (ÁFA nélkül)
A
143152
5Zöld1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€25.25
B
143164
5Lila1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€25.25
C
118932
5fehér1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€151.51
D
118934
5Fekete1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€146.22
A
118927
5Zöld1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€146.22
E
143150
5Piros1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€25.25
F
118931
5barna1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€146.22
G
118928
5narancs1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€146.22
H
118930
5Sárga1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€146.22
E
118926
5Piros1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€146.22
C
143162
5fehér1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€25.25
I
143156
5Kék1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€25.25
H
143158
5Sárga1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€25.25
I
118929
5Kék1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€151.51
F
143160
5barna1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€25.25
D
143166
5Fekete1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€25.25
G
143154
5narancs1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€25.25
B
118933
5Lila1 2 / 5 "1 / 5 "1"Alumínium1 2 / 5 "5 / 8 "€146.22
J
101956
6barna1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€169.10
K
123406
6Kék3"1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél3"3 / 4 "€34.65
L
123359
6fehér1.75 "1 / 4 "1.5 "Nejlon1.75 "4 / 5 "€162.42
M
123355
6narancs1.75 "1 / 4 "1.5 "Nejlon1.75 "4 / 5 "€162.42
N
123353
6Zöld1.75 "1 / 4 "1.5 "Nejlon1.75 "4 / 5 "€162.42
O
123357
6barna1.75 "1 / 4 "1.5 "Nejlon1.75 "4 / 5 "€162.42
P
123409
6narancs3"1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél3"3 / 4 "€41.12
Q
123396
6Piros3"1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél3"3 / 4 "€221.64
R
104916
6Lila1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€176.00
S
123331
6Lila1.75 "1 / 4 "1.5 "Nejlon1.75 "4 / 5 "€28.46
T
123401
6Fekete3"1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél3"3 / 4 "€178.68
U
123328
6narancs1.75 "1 / 4 "1.5 "Nejlon1.75 "4 / 5 "€28.46
V
123327
6Sárga1.75 "1 / 4 "1.5 "Nejlon1.75 "4 / 5 "€28.46
W
123351
6Piros1.75 "1 / 4 "1.5 "Nejlon1.75 "4 / 5 "€162.42
X
123402
6barna3"1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél3"3 / 4 "€180.09
Y
123324
6Piros1.75 "1 / 4 "1.5 "Nejlon1.75 "4 / 5 "€28.46
Z
123352
6Kék1.75 "1 / 4 "1.5 "Nejlon1.75 "4 / 5 "€162.42
A1
123397
6Kék3"1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél3"3 / 4 "€178.68
B1
123332
6fehér1.75 "1 / 4 "1.5 "Nejlon1.75 "4 / 5 "€28.46
C1
123411
6barna3"1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél3"3 / 4 "€41.12
D1
123398
6Zöld3"1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél3"3 / 4 "€178.68
E1
123400
6narancs3"1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél3"3 / 4 "€178.68
F1
123403
6Lila3"1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél3"3 / 4 "€178.68
G1
123404
6fehér3"1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél3"3 / 4 "€178.68
J
103033
6barna1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€30.19
H1
143123
6fehér1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€30.19
I1
123405
6Piros3"1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél3"3 / 4 "€34.65
J1
123408
6Sárga3"1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél3"3 / 4 "€34.65
K1
123410
6Fekete3"1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél3"3 / 4 "€41.12
L1
123413
6fehér3"1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél3"3 / 4 "€34.65
M1
123330
6barna1.75 "1 / 4 "1.5 "Nejlon1.75 "4 / 5 "€28.46
N1
118925
6fehér1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€169.10
O1
123326
6Zöld1.75 "1 / 4 "1.5 "Nejlon1.75 "4 / 5 "€28.46
P1
123329
6Fekete1.75 "1 / 4 "1.5 "Nejlon1.75 "4 / 5 "€28.46
Q1
123354
6Sárga1.75 "1 / 4 "1.5 "Nejlon1.75 "4 / 5 "€162.42
R1
123356
6Fekete1.75 "1 / 4 "1.5 "Nejlon1.75 "4 / 5 "€162.42
S1
123358
6Lila1.75 "1 / 4 "1.5 "Nejlon1.75 "4 / 5 "€162.42
T1
123407
6Zöld3"1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél3"3 / 4 "€41.12
R
104919
6Lila1.75 "1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél1.75 "4 / 5 "€33.00
U1
123399
6Sárga3"1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél3"3 / 4 "€178.68
V1
123325
6Kék1.75 "1 / 4 "1.5 "Nejlon1.75 "4 / 5 "€28.46
W1
123412
6Lila3"1 / 4 "1.5 "Háromszor bevont edzett acél3"3 / 4 "€41.12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?