APPROVED VENDOR Sárgaréz FNPT csatlakozó


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Megfelelőség: NSF61 és AB1953 , Kapcsolat típus: FNPT
StílusModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
22UL23
125 psi1 / 8 "1 / 8 "-20 foktól 400 fokig F€7.18
B
22UL47
125 psi3 / 8 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 4"-20 foktól 400 fokig F€10.02
C
22UL52
125 psi1-1 / 4 "x 1"1-1 / 4 "x 1"-20 foktól 400 fokig F€39.39
C
22UL54
125 psi1-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"-20 foktól 400 fokig F€55.27
C
22UL51
125 psi1-1/4" x 3/4"1-1/4" x 3/4"-20 foktól 400 fokig F€38.64
C
22UL53
125 psi1-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 "x 1"-20 foktól 400 fokig F€55.31
D
6CTE8
1200 psi-3 / 8 "-65 foktól 250 fokig F€36.92
D
6CTE6
1200 psi-1 / 8 "-65 foktól 250 fokig F€17.25
D
6AYR0
1200 psi-3 / 4 "-65 foktól 250 fokig F€45.94
D
6CTE7
1200 psi-1 / 4 "-65 foktól 250 fokig F€27.32

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?