AKRO-MILS Nagy teherbírású acél polcok


Szűrő
Befejezés: Porbevonat , Mérő: 22 , Polckorrekciók: 2 "növekmény , Polcok stílusa: Zárva , Polctípus: Szabadon álló , Szélesség: 36 "
StílusModellMélységMagasságszínekPolcok számaAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
ASC1279
12 "79 "Szürke13Acél€1,989.00
ajánlatkérés
B
ASC1879
18 "79 "Szürke13Acél€2,179.83
ajánlatkérés

Nagy teherbírású acél polcok

Az Akro-Mils zárt acél polcegységek műanyag tárolóedények elhelyezésére szolgálnak az irodai és kereskedelmi helyiségek készleteinek rendezésére. 22 méretű acélszerkezettel rendelkeznek, porszórt bevonattal az ütés- és korrózióállóság és a tartósság érdekében. Ezek a szabadon álló, össze nem szerelt egységek könnyen összeszerelhetők, a polcok pedig kompressziós kapcsokkal állíthatók a gyors telepítés érdekében. Zárt kialakításúak a fokozott porvédelem érdekében. Válasszon ezen egységek széles kínálatából, amelyek 12 és 18 hüvelykes mélységben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?