BW TECHNOLOGIES Többgáz-detektor, 4 gáz, Észak-Amerika


Szűrő
Riasztás típusa: Hallható, vizuális, vibráló
StílusModellMagasságRiasztás beállításaAz akkumulátor élettartamánakHáz színeÜzemi hőm. HatótávolságFelbontásÉrzékelő tartománySzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
QT-XWHM-AY-NA
1 15 / 16 "Állítható - H2S - Alacsony 10 ppm, Magas 15 ppm. O2 - alacsony 19.5%, magas 23.5%. LEL - alacsony 10%, magas 20%. CO - alacsony 35 ppm, magas 200 ppm-Sárga-4 és +122 fok között F / -20 és +50 fok közöttH2S (1 ppm-es lépések), CO (1 ppm-es lépések), O2 (0.1% v / v lépések), LEL (0.1% v / v lépések)H2S 0-200 ppm, CO 0-1000 ppm, O2 0.0-30.0% v / v, LEL 0-100% LEL / 0-5.0% v / v3.25 "€1,616.26
B
M5-XW0Y-RPDYN-00
1.5 "H2S - alacsony 10 ppm, magas 15 ppm. O2 - alacsony 19.5%, magas 23.5%. LEL - alacsony 10%, magas 20%. CO - alacsony 35 ppm, magas 200 ppm2 yrs.Sárga-4 és +122 fok között F / -20 és +50 fok közöttH2S (1 ppm-es lépések), CO (1 ppm-es lépések), O2 (0.1% v / v lépések), LEL (0.1% v / v lépések)H2S 0-500 ppm, CO 0-999 ppm, O2 0-30.0% v / v, LEL 0-100% LEL / 0-5.0% v / v2 15 / 16 "€2,984.82
C
XT-XWHM-B-NA
5.125 "Állítható8-13 óra.Fekete-20 és +50 C fok (-4 és +122 F között)O2 (0.1 térfogat% -os növekmény), LEL (1% LEL növekmény), H2S (1 ppm növekmény), CO (1 ppm növekmény)O2 0–30.0%, LEL 0–100%, 0–5.0% v / v, H2S 0–100 ppm, CO 0–500 ppm2 13 / 16 "€1,814.75
D
QT-XWHM-AB-NA
5.125 "Állítható14 XNUMX óra.Fekete-20 és +50 C fok (-4 és +122 F között)O2 (0.1 térfogat% -os növekmény), LEL (1% LEL növekmény), H2S (1 ppm növekmény), CO (1 ppm növekmény)O2 0 - 30.0%, LEL 0 - 100% 0 - 5.0% v / v, H2S 0 - 100 ppm, CO 0 - 500 ppm3.187 "€1,812.89
D
QT-XWHM-RB-NA
5.125 "Állítható18-20 óra.Fekete-20 és +50 C fok (-4 és +122 F között)O2 (0.1 térfogat% -os növekmény), LEL (1% LEL növekmény), H2S (1 ppm növekmény), CO (1 ppm növekmény)O2 0 - 30.0%, LEL 0 - 100% 0 - 5.0% v / v, H2S 0 - 100 ppm, CO 0 - 500 ppm3.187 "€1,946.29

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?