Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VAUGHAN BM200 Mallet Hickory / sárgaréz 60 uncia 13 hüvelyk | AF7XGK 22UZ62

VAUGHAN BM200 Mallet Hickory/réz 60 uncia 13 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF7XGK Modell: BM200Kereszthivatkozás: 22UZ62

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€181.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapács
Arcátmérő2"
Kezelje a színtTermészetes
FogantyúKeményfa
Fej színeTermészetes
Fej hossza4"
Fej anyagaSárgaréz
Fej súlya60 oz.
Teljes hossz13 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7055
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8205206000

Termék részletek:

    • Cserélhető hegy (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszArcátmérőHandletípusFogantyúFej hosszaFej anyagaFej súlyaÁr
VAUGHAN BM100 Mallet Hickory / sárgaréz 12 uncia 10 hüvelyk | AB7FQE 22UZ64 BM10010 "1"Hikori-fa-Hikori-fa2"Sárgaréz12 oz.€85.04
VAUGHAN CM150 kalapács réz 1 1/2 font | AD7RPW 4GB49 CM15011.5 "1.5 "WoodRézKeményfa3.5 "Réz24 oz.-
ajánlatkérés
VAUGHAN CM200 réz 3 1/2 Lb | AD7RPX 4GB50 CM20013 "2"WoodRézKeményfa4"Réz56 oz.-
ajánlatkérés
VAUGHAN RM150 Rawhide kalapács, keményfa fogantyú, 6 oz | AE3BZW 5C553 RM15010.75 "1.5 "Hikori-faNyersbőrKeményfa3.25 "Nyersbőr6 oz.€80.85
VAUGHAN RM275 Nyersbőr keményfa 1 1/2 font | AE3BZX 5C554 RM27513.5 "2.75 "Hikori-faNyersbőrKeményfa5"Nyersbőr24 oz.€156.59
VAUGHAN RM200 Mallet Nyersbőr | AE4LRB 5LL79 RM20012 "2"Hikori-faNyersbőrKeményfa3.875 "Nyersbőr12 oz.€104.40
VAUGHAN BM150 Mallet sárgaréz 11 hüvelyk hosszúságú szabványos szerszám | AF7XGL 22UZ63 BM15011 "1.5 "--Keményfa3.5 "Sárgaréz32 oz.€127.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VAUGHAN BM200 Mallet Hickory/réz 60 uncia 13 hüvelykes
€181.95 /Mértékegység