ML KISHIGO Kontrasztos hálós mellények, lime


Szűrő
ANSI osztály: 2 , ATPV értékelés: Besorolatlan , Zárás típusa: Cipzár , Szín: Mész , Nem: Egynemű , Anyaga: Poliészter háló , Zsebek száma: 0 , Zsebek: 2 , Csík színe: Narancs / ezüst
StílusModellMegfelel a mellkas méreténekHosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
1056-M
40 "hogy 42"24 "M€25.55
B
1056-L
44 "hogy 46"22 "L€25.55
A
1056-XL
48-50 "29 "XL€25.55
A
1056-2X
52 "hogy 54"27 "2XL€25.55
A
1056-3X
56 "hogy 58"30 "3XL€25.55
A
1056-4X
60 "hogy 62"27 "4XL€25.55
A
1056-5X
64 "hogy 66"28 "5XL€25.55

Kontrasztos hálós mellények, lime

Az ML Kishigo 1056 kontrasztos védőmellények olyan védőruházatok, amelyeket általában olyan munkakörnyezetekben használnak, ahol a láthatóság és viselőjének biztonsága kötelező. Ezek a mellények ideálisak útépítési zónákban, raktárakban és építkezéseken.

Jellemzők

  • Az ML Kishigo 1056 kontrasztos biztonsági mellények ANSI Class 2 és ANSI Type R megfelelőséget mutatnak, jelezve, hogy alkalmasak jól látható munkakörnyezetekre és a szigorú biztonsági előírások betartására.
  • Ezek a kontrasztos hálós mellények U-alakú hátsó csíkos mintával rendelkeznek, stratégiailag úgy tervezték, hogy javítsa a láthatóságot különböző szögekből, erősítve a biztonságot a feladatok során.
  • Elülső cipzárral rendelkeznek, amely problémamentes fel- és levételt biztosít, miközben biztonságosan illeszkedik munka közben.
  • Ezek a kontrasztos hálós mellények kettős zsebbel rendelkeznek a bal mellkason és a jobb derékrészen, így kényelmes tárolást biztosítanak a nélkülözhetetlen eszközök vagy személyes tárgyak számára.
  • Ötletes bal mellkasi mikrofonfüllel vannak felszerelve, amely megkönnyíti a kihangosított kommunikációt a hatékony koordináció érdekében a munkakörülmények között.
  • Ezenkívül fényvisszaverő csíkos konfigurációval rendelkeznek, ezüst fő színnel és kontrasztos narancssárga szegéllyel, amely kivételes láthatóságot biztosít még gyenge fényviszonyok mellett vagy veszélyes körülmények között is.
  • Ezek a kontrasztos hálós mellények strapabíró, lélegző poliészter anyagból készültek, garantálva a kényelmet és a hosszú élettartamot igényes munkakörnyezetekben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?