Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VAUGHAN RM275 Nyersbőr keményfa 1 1/2 font | AE3BZX 5C554

VAUGHAN RM275 Rawhide Mallet Hardwood 1 1/2 Lb

Raktáron
Tétel: AE3BZX Modell: RM275Kereszthivatkozás: 5C554
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
€132.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyersbőr Mallet
Arcátmérő2.75 "
HandleHikori-fa
Kezelje a színtTermészetes
FogantyúKeményfa
Fej színeTermészetes
Fej hossza5"
Fej anyagaNyersbőr
Fej súlya24 oz.
Teljes hossz13.5 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
típusNyersbőr

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.66
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)48.51
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód4205008000
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszArcátmérőHandletípusFogantyúFej hosszaFej anyagaFej súlyaÁr
VAUGHAN BM100 Mallet Hickory / sárgaréz 12 uncia 10 hüvelyk | AB7FQE 22UZ64 BM10010 "1"Hikori-fa-Hikori-fa2"Sárgaréz12 oz.€82.12
VAUGHAN CM150 kalapács réz 1 1/2 font | AD7RPW 4GB49 CM15011.5 "1.5 "WoodRézKeményfa3.5 "Réz24 oz.-
ajánlatkérés
VAUGHAN CM200 réz 3 1/2 Lb | AD7RPX 4GB50 CM20013 "2"WoodRézKeményfa4"Réz56 oz.-
ajánlatkérés
VAUGHAN RM150 Rawhide kalapács, keményfa fogantyú, 6 oz | AE3BZW 5C553 RM15010.75 "1.5 "Hikori-faNyersbőrKeményfa3.25 "Nyersbőr6 oz.€67.14
VAUGHAN RM200 Mallet Nyersbőr | AE4LRB 5LL79 RM20012 "2"Hikori-faNyersbőrKeményfa3.875 "Nyersbőr12 oz.€93.10
VAUGHAN BM200 Mallet Hickory / sárgaréz 60 uncia 13 hüvelyk | AF7XGK 22UZ62 BM20013 "2"--Keményfa4"Sárgaréz60 oz.€175.39
VAUGHAN BM150 Mallet sárgaréz 11 hüvelyk hosszúságú szabványos szerszám | AF7XGL 22UZ63 BM15011 "1.5 "--Keményfa3.5 "Sárgaréz32 oz.€123.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VAUGHAN RM275 Rawhide Mallet Hardwood 1 1/2 Lb
€132.68 /Mértékegység