VAUGHAN

Szűrő

Kéziszerszámok

pneumatika

Szaniterek

minőségi

Power Tools

Kéziszerszámok Szűrő

Kalapácsok és ütőeszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Labda Pein Hammers

    Nagy széntartalmú acél kalapácsok, amelyeket fémes felületek alakítására és lyukasztók vagy vésők ütésére használnak. Egy 12/16/24 oz fejet tartalmaz, amelynek egyik végén lapos felület, a másik végén pedig lekerekített kupola található. Üvegszálas és hickory fogantyúkkal  

  • Karom / Rip / Kalapácsok

    Körmök, kivitelezők és építőmunkások által széles körben használt körömkalapácsok a körmök puha és kemény anyagokba vetéséhez. Rozsdamentes porszóró bevonattal és cseppálló kovácsolt, hőkezelt fejjel rendelkezik a szilárdság és a tartósság érdekében. Külön forgács és tégla kalapács is kapható

  • Mérnök / fúró / kovács kalapácsok

    Üvegszálas, hickory és acél kalapácsok széles választéka, különböző hosszúságban és fej anyagban. Különböző mérnöki, fúrási és fémmegmunkálási alkalmazásokban használják

  • Cserélhető tippek / fejek

    Tartalmazza a puha és kemény kalapácsú cserefejeket, amelyek különböző színekben, hegyi anyagokban és menetméretekben kaphatók

  • Mallets Dead Blow Kalapácsok

    Nyersbőr/gumi/műanyag kalapácsok és ütőkalapácsok az ütési ütések által okozott ütési felület károsodásának csökkentésére. Hickory / fa nyéllel rendelkezik, hogy maximális kényelmet biztosítson a hosszabb használat során

  • Választható szegecselő / aprító kalapácsok

    Különböző típusú kalapácsokat (kőműves / forgács / szegecselés), mattokat és csákányokat tartalmazhat hickory, üvegszálas és acél fogantyúkban. Különböző hosszúságú és fejű anyagok

  • Szánok

    Kovácsoláshoz és szegecseléshez használják a fémiparban. Kovácsolt acél fej rozsdamentes porszóróval és acél / hickory fogantyúval. Különböző fogantyúk, fejhosszak és arcátmérők állnak rendelkezésre

  • Puha arcú hasított kalapácsok

    A puha arc- és hasított kalapácsok széles választékát tartalmazza hickory és fa fogantyúkban, különböző fejhosszakban és súlyokban

Kézi fűrészek és fűrészekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kézi fűrészek

    Ideális a gipszkarton ferde vagy ívelt vágásához szűk helyeken. Háromélű fogak, cserélhető pisztoly/cső markolattal ellátott fogantyú és vastag acélpenge. 8 és 13 hüvelyk közötti pengehosszban kapható

Kíváncsi eszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Körömhúzók roncsolása és rúdfogások

    Japán stílusú körömhúzók, vésõkaparók, hasítórudak és gördülõ fejû rudak széles választéka; Úgy tervezték, hogy a kutatási és mentési műveletek során kihúzza a szegeket, vagy kinyitja az elakadt ajtókat / ablakokat

VAUGHAN-ról

A Vaughan Manufacturing rendkívül strapabíró kalapácsok, roncsrudak és rúdtartók, vésők, lyukasztók, fogók, csatabárdok és balták teljes választékát kínálja. A Vaughan Hammers katalógus szánkókalapácsokat tartalmaz, gömbölyű kalapácsok, keretező kalapácsok, holtkalapácsok, puha arckalapácsok és szánkókalapácsok. Ütéscsillapító tulajdonságai és üvegszálból, hickoryból vagy acélból készült minőségi fogantyúik miatt ezek az amerikai gyártmányú kalapácsok az asztalosok, mérnökök és kovácsok kedvencei. Válasszon ezen kalapácsok és egyéb Vaughan eszközök széles választékából, mint pl Orrfűrész és különböző hosszúságú és anyagú körömhúzók Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek