Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 20469 Pipe Marker Gőzvisszatérítés 1 In.h | AF4GHE 8VX72

BRADY 20469 Pipe Marker Steam Return 1 in.h

Raktáron
Cikkszám: AF4GHE Típus: 20469Kereszthivatkozás: 8VX72

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€46.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Magasság1"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként25
AnyagB-736 Öntapadó műanyag fólia
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0472
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 4130-D csőjelző Gőz visszatérő sárga 4-6 hüvelyk | AF3RUD 8CMA6 4130-D-Sárga4–6 ”-FeketeSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€27.64
BRADY 4130-C csőjelölő Gőzvisszavezetés 2-1/2 - 3-7/8 In | AF3TPD 8CVC4 4130-C-Sárga2-1/2 to 3-7/8"-FeketeSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€25.05
BRADY 4130-H csőjelző Gőz visszatérő sárga 10 - 15 hüvelyk | AF3UAD 8CY06 4130-H-Sárga10–15 ”-FeketeStrap-On-Nyomtatott műanyag lap€51.36
BRADY 7271-1 Pipe Marker Gőzvisszavezetés 2-1/2 - 7-7/8 In | AF4GEU 8VU63 7271-14"Sárga2-1/2" to 7-7/8"2.25 "FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€0.70
BRADY 4130-B csőjelölő Gőzvisszavezetés 1-1/2 - 2-3/8 In | AF4JTT 8YDX1 4130-B-Sárga1-1/2 to 2-3/8"-FeketeSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€14.36
BRADY 4130-G csőjelölő Gőz visszatérés Y 8 - 9-7/8 In | AF4KRM 8ZE44 4130-G-Sárga8-9 / 7 "-FeketeStrap-On-Nyomtatott műanyag lap€41.01
BRADY 4130-A csőjelölő Gőz visszatérés Y 3/4 - 1-3/8 In | AF4VJL 9LEU5 4130-A-Sárga3/4 to 1-3/8"-FeketeSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€10.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 20469 Pipe Marker Steam Return 1 in.h
€46.66 /Mértékegység