JOHNSON CONTROLS M9208-GG sorozatú arányos elektromos rugóvisszatérítésű hajtóművek


Szűrő
Elektromos kapcsolatok: Kábel , Magába foglalja: Elfordulásgátló konzol , Rögzítési típus: Közvetlen rögzítés , Teljesítmény értékelése: 8 VA , Forgatás: CW vagy CCW , Tengely típusa: Önközpontú rögzítés , Tavaszi visszatérés: Igen , Kapcsoló típusa: 2 SPDT , Típus: Tavasz-visszatérés , Használd: Lengéscsillapítók és szelepek , Feszültség: 24 AC / DC , Névleges feszültség: 24V AC / DC
StílusModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységMagasságFogyasztásIdőzítés (sec.)NyomatékSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
M9208-GGA-3
-40° és 140° F között2 1 / 4 "6 3 / 8 "7.9VA150 sec.70 hüvelyk font.3 7 / 8 "€467.13
A
M9208-GGA-2
140 F2-1 / 4 "6.375 "7.9 VA15070 In.Lbs.3.88 "€490.73
A
M9208-GGC-3
140 F2-1 / 4 "6.375 "7.9 VA15070 In.Lbs.3.88 "€572.36

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?