Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VAUGHAN BM150 Mallet sárgaréz 11 hüvelyk hosszúságú szabványos szerszám | AF7XGL 22UZ63

VAUGHAN BM150 Mallet sárgaréz 11 hüvelyk hosszúságú szabványos szerszám

Raktáron
Tétel: AF7XGL Modell: BM150Kereszthivatkozás: 22UZ63
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
€123.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapács
Arcátmérő1.5 "
Kezelje a színtTermészetes
FogantyúKeményfa
Fej színeTermészetes
Fej hossza3.5 "
Fej anyagaSárgaréz
Fej súlya32 oz.
Teljes hossz11 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.86
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8205203000

Termék részletek:

    • Cserélhető hegy (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszArcátmérőHandletípusFogantyúFej hosszaFej anyagaFej súlyaÁr
VAUGHAN BM100 Mallet Hickory / sárgaréz 12 uncia 10 hüvelyk | AB7FQE 22UZ64 BM10010 "1"Hikori-fa-Hikori-fa2"Sárgaréz12 oz.€82.12
VAUGHAN CM150 kalapács réz 1 1/2 font | AD7RPW 4GB49 CM15011.5 "1.5 "WoodRézKeményfa3.5 "Réz24 oz.-
ajánlatkérés
VAUGHAN CM200 réz 3 1/2 Lb | AD7RPX 4GB50 CM20013 "2"WoodRézKeményfa4"Réz56 oz.-
ajánlatkérés
VAUGHAN RM150 Rawhide kalapács, keményfa fogantyú, 6 oz | AE3BZW 5C553 RM15010.75 "1.5 "Hikori-faNyersbőrKeményfa3.25 "Nyersbőr6 oz.€67.14
VAUGHAN RM275 Nyersbőr keményfa 1 1/2 font | AE3BZX 5C554 RM27513.5 "2.75 "Hikori-faNyersbőrKeményfa5"Nyersbőr24 oz.€132.68
VAUGHAN RM200 Mallet Nyersbőr | AE4LRB 5LL79 RM20012 "2"Hikori-faNyersbőrKeményfa3.875 "Nyersbőr12 oz.€93.10
VAUGHAN BM200 Mallet Hickory / sárgaréz 60 uncia 13 hüvelyk | AF7XGK 22UZ62 BM20013 "2"--Keményfa4"Sárgaréz60 oz.€175.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VAUGHAN BM150 Mallet sárgaréz 11 hüvelyk hosszúságú szabványos szerszám
€123.54 /Mértékegység