TSUBAKI BL846RB Leaf Chain 10 Feet Ansi Méret Bl8 | AB4JRJ 1YGX2

TSUBAKI BL846RB Leaf Chain 10 Feet Ansi Méret Bl8

Raktáron
Tétel: AB4JRJ Típus: BL846RBKereszthivatkozás: 1YGX2

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,462.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevél lánc
ANSI láncméretBL8
Lánc típusStandard szegecselt
Belül Pin Dia.0.375 "
SzegélydíszX 4 6
Hossz10 láb.
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagAcél
Dia Dia külső.0.375 "
Teljes szélesség1.772 "
Csap hossza1.772 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.156 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság1"
Görgőscsapos lemezmagasság0.949 "
Temp. Hatótávolság15-300F
Szakítószilárdság46,200 font
típusEgyszálú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.4275
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)29.72
HS-kód7315120080
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellCsapos összekötő lemez vastagságaANSI láncméretHole Dia.HangmagasságHenger Dia.Görgőscsapos lemezmagasságSzakítószilárdságBelül Pin Dia.Ár
TSUBAKI BL423 levéllánc 200 láb Ansi méret Bl4 | AB4JQD 1YGU1 BL4230.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "5300 font0.2 "€4,432.30
TSUBAKI BL423RB levéllánc 10 láb Ansi méret Bl4 | AB4JQE 1YGU2 BL423RB0.08 "BL4-1 / 2 "0.469 "0.472 "5300 font0.2 "€226.92
TSUBAKI BL434 Levéllánc 100 láb Ansi méret Bl4 | AB4JQF 1YGU3 BL4340.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "7900 font0.2 "€2,779.25
TSUBAKI BL434RB levéllánc 10 láb Ansi méret Bl4 | AB4JQG 1YGU4 BL434RB0.08 "BL4-1 / 2 "0.625 "0.472 "7900 font0.2 "€283.93
TSUBAKI BL446 levéllánc 100 láb Ansi méret Bl4 | AB4JQH 1YGU5 BL4460.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "10,600 font0.2 "€3,667.34
TSUBAKI BL446RB levéllánc 10 láb Ansi méret Bl4 | AB4JQJ 1YGU6 BL446RB0.08 "BL4-1 / 2 "-0.472 "10,600 font0.2 "€669.71
TSUBAKI BL466RB Levéllánc 10 láb Ansi Bl4 méret | AB4JQK 1YGU7 BL466RB0.08 "BL4-1 / 2 "-0.472 "15,600 font0.2 "€910.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI BL846RB Leaf Chain 10 Feet Ansi Méret Bl8
€1,462.26 /Mértékegység