TSUBAKI BL446 levéllánc 100 láb Ansi méret Bl4 | AB4JQH 1YGU5

TSUBAKI BL446 ​​Leaf Chain 100 Feet Ansi Méret Bl4

Raktáron
Tétel: AB4JQH Modell: BL446Kereszthivatkozás: 1YGU5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,667.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevél lánc
ANSI láncméretBL4
Lánc típusStandard szegecselt
Hole Dia.0.202 "
Belül Pin Dia.0.2 "
SzegélydíszX 4 6
Hossz100 láb.
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagAcél
Dia Dia külső.0.2 "
Teljes szélesség0.929 "
Csap hossza0.929 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.08 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság1 / 2 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.472 "
Temp. Hatótávolság15-300F
Szakítószilárdság10,600 font
típusEgyszálú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.35
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód7315120080
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellCsapos összekötő lemez vastagságaANSI láncméretHole Dia.HangmagasságHenger Dia.Görgőscsapos lemezmagasságSzakítószilárdságBelül Pin Dia.Ár
TSUBAKI BL423 levéllánc 200 láb Ansi méret Bl4 | AB4JQD 1YGU1 BL4230.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "5300 font0.2 "€4,432.30
TSUBAKI BL423RB levéllánc 10 láb Ansi méret Bl4 | AB4JQE 1YGU2 BL423RB0.08 "BL4-1 / 2 "0.469 "0.472 "5300 font0.2 "€226.92
TSUBAKI BL434 Levéllánc 100 láb Ansi méret Bl4 | AB4JQF 1YGU3 BL4340.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "7900 font0.2 "€2,779.25
TSUBAKI BL434RB levéllánc 10 láb Ansi méret Bl4 | AB4JQG 1YGU4 BL434RB0.08 "BL4-1 / 2 "0.625 "0.472 "7900 font0.2 "€283.93
TSUBAKI BL446RB levéllánc 10 láb Ansi méret Bl4 | AB4JQJ 1YGU6 BL446RB0.08 "BL4-1 / 2 "-0.472 "10,600 font0.2 "€669.71
TSUBAKI BL466RB Levéllánc 10 láb Ansi Bl4 méret | AB4JQK 1YGU7 BL466RB0.08 "BL4-1 / 2 "-0.472 "15,600 font0.2 "€910.19
TSUBAKI BL523 levéllánc 100 láb Ansi méret Bl5 | AB4JQL 1YGU8 BL5230.094 "BL50.236 "5 / 8 "-0.591 "8800 font0.234 "€2,317.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI BL446 ​​Leaf Chain 100 Feet Ansi Méret Bl4
€3,667.34 /Mértékegység