A Justrite 24180 korrozív szekrényt korrozív vegyszerek, például sósav, kénsav vagy salétromsav, valamint nátrium-, kálium- vagy kalcium-hidroxidok biztonságos tárolására használják laboratóriumokban, vizsgálóközpontokban és vegyi üzemekben.
Jellemzők:
- A Justrite 24180 korrozív szekrény HDPE-ből (nagy sűrűségű polietilénből) készül, fémalkatrészek nélkül a tárolt savakkal vagy lúgokkal szembeni vegyszerállóság érdekében.
- Lehetővé teszi az ajtók 180 fokos nyitását, így könnyen hozzáférhet a tárolt tartalomhoz. Az ajtók szorosan illeszkednek a szekrény testéhez, ha zárva vannak, és egy lakattal (nem tartozék) bezárhatók a fokozott biztonság érdekében.
- Ez a szekrény egy szivárgásmentes olajteknővel (8.5 gal / 32 liter) van beépítve, amelyet egy levehető és erős olajteknő fedele fed, amely alsó polcként működik.
- Az alsó polcon/aljzaton süllyesztett csatornák találhatók, amelyek a tárolt tartalomból a kiömlött anyagokat a szekrény hátoldalára, majd az aknába irányítják.
- Három alkalmazás-specifikus címkével rendelkezik (ACID, BASE & CORROSIVE) az egyszerű azonosítás, tárolás és a tartalom elkülönítése érdekében.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Miből készült ez a Justrite 24180 korrozív szekrény?
V. Ez a Justrite 24180 korrozív szekrény HDPE-ből (nagy sűrűségű polietilénből) készült, fém alkatrész nélkül, így vegyi ellenálló képességgel rendelkezik az erős savakat vagy lúgokat tartalmazó kiömlések vagy gőzök ellen.
K. Mik a biztonsági tippek a korrozív szekrény működtetéséhez?
A.
- Minden vegyszeres tartályt megfelelően le kell zárni tárolás előtt.
- A szekrény állványára, a padlóra vagy a polcra kiömlött anyagot azonnal meg kell tisztítani.
- A szivárgásmentes olajteknőt ronggyal kell megtisztítani. A rongyokat nem szabad a szekrényben tartani.
K. Beállítható ennek a szekrénynek a polca?
V. Igen, ennek a szekrénynek a polca 3 hüvelykes (76 mm) lépésekben állítható.
K. Hány palackot tud tárolni ez a korrozív szekrény?
V. Legfeljebb 36, egyenként 2.5 literes (összesen 90 literes) palack fér el benne, vagy 125 fontig.
K. Beépíthetünk egy további szellőzőt ebbe a Justrite 24180 korrozív szekrénybe?
V. Igen, ennek a szekrénynek a hátoldalán négy előre kialakított szellőzőhely található az utángyártott szellőzőkészlet felszereléséhez.
K. Milyen karbantartást igényel a Justrite 24180 korrozív szekrény?
A.
- Rendszeresen ellenőrizze a szekrényt, hogy nincs-e rajta sérülés, például korrózió, horpadások vagy elhasználódott alkatrészek.
- Tisztítsa meg a burkolatot enyhe tisztítószerrel és vízzel, ügyelve arra, hogy minden kiömlött anyagot megfelelően eltávolítson.
- Cserélje ki a sérült vagy elhasználódott részeket, például tömítéseket vagy zsanérokat, hogy megőrizze a szekrény épségét.