Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI BL446RB levéllánc 10 láb Ansi méret Bl4 | AB4JQJ 1YGU6

TSUBAKI BL446RB Leaf Chain 10 Feet Ansi Méret Bl4

Raktáron
Tétel: AB4JQJ Típus: BL446RBKereszthivatkozás: 1YGU6
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
€669.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevél lánc
ANSI láncméretBL4
Lánc típusStandard szegecselt
Belül Pin Dia.0.2 "
SzegélydíszX 4 6
Hossz10 láb.
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagAcél
Dia Dia külső.0.2 "
Teljes szélesség0.929 "
Csap hossza0.929 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.08 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság1 / 2 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.472 "
Temp. Hatótávolság15-300F
Szakítószilárdság10,600 font
típusEgyszálú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.6935
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód7315120080
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellCsapos összekötő lemez vastagságaANSI láncméretHole Dia.HangmagasságHenger Dia.Görgőscsapos lemezmagasságSzakítószilárdságBelül Pin Dia.Ár
TSUBAKI BL423 levéllánc 200 láb Ansi méret Bl4 | AB4JQD 1YGU1 BL4230.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "5300 font0.2 "€4,432.30
TSUBAKI BL423RB levéllánc 10 láb Ansi méret Bl4 | AB4JQE 1YGU2 BL423RB0.08 "BL4-1 / 2 "0.469 "0.472 "5300 font0.2 "€226.92
TSUBAKI BL434 Levéllánc 100 láb Ansi méret Bl4 | AB4JQF 1YGU3 BL4340.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "7900 font0.2 "€2,779.25
TSUBAKI BL434RB levéllánc 10 láb Ansi méret Bl4 | AB4JQG 1YGU4 BL434RB0.08 "BL4-1 / 2 "0.625 "0.472 "7900 font0.2 "€283.93
TSUBAKI BL446 levéllánc 100 láb Ansi méret Bl4 | AB4JQH 1YGU5 BL4460.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "10,600 font0.2 "€3,667.34
TSUBAKI BL466RB Levéllánc 10 láb Ansi Bl4 méret | AB4JQK 1YGU7 BL466RB0.08 "BL4-1 / 2 "-0.472 "15,600 font0.2 "€910.19
TSUBAKI BL523 levéllánc 100 láb Ansi méret Bl5 | AB4JQL 1YGU8 BL5230.094 "BL50.236 "5 / 8 "-0.591 "8800 font0.234 "€2,317.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI BL446RB Leaf Chain 10 Feet Ansi Méret Bl4
€669.71 /Mértékegység