Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 25B16SS lánckerék # 25 külső átmérő 1.407 hüvelyk Ss | AE3YNV 5GVD2

TSUBAKI 25B16SS lánckerék # 25 külső átmérő 1.407 hüvelyk Ss

Raktáron
Tétel: AE3YNV Típus: 25B16SSKereszthivatkozás: 5GVD2

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€219.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyszálú lánckerék
ANSI lánckerék száma25
Fura Dia.1 / 4 "
Hub Dia.31 / 32 "
Hossz a furaton keresztül1 / 2 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Furat9 / 16 "
Fogak száma16
Dia kívül.1.407 "
Pitch Dia.1.282 "
típusSima furat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8483901050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Hub Dia.Hossz a furaton keresztülMax. FuratFogak számaDia kívül.Pitch Dia.Ár
TSUBAKI 25B15SS lánckerék # 25 külső átmérő 1.326 hüvelyk Ss | AE3YNU 5GVD1 25B15SS1 / 4 "7 / 8 "1 / 2 "9 / 16 "151.326 "1.203 "€233.28
TSUBAKI 25B17SS Lánckerék # 25 Külső átmérő 1.487 hüvelyk S | AE3YNW 5GVD3 25B17SS1 / 4 "1-1 / 32 "1 / 2 "5 / 8 "171.487 "1.361 "€227.92
TSUBAKI 25B18SS Lánckerék # 25 Külső átmérő 1.568 hüvelyk S | AE3YNX 5GVD4 25B18SS1 / 4 "1-1 / 8 "1 / 2 "3 / 4 "181.568 "1.44 "€251.26
TSUBAKI 25B30SS lánckerék # 25 külső átmérő 2.529 hüvelyk Ss | AE3YNZ 5GVE4 25B30SS3 / 8 "1-1 / 2 "5 / 8 "1"302.529 "2.392 "€376.72
TSUBAKI 25B36SS lánckerék # 25 külső átmérő 3.008 hüvelyk Ss | AE3YPA 5GVE5 25B36SS3 / 8 "1-1 / 2 "3 / 4 "1"363.008 "2.868 "€553.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 25B16SS lánckerék # 25 külső átmérő 1.407 hüvelyk Ss
€219.05 /Mértékegység