Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 25B36SS lánckerék # 25 külső átmérő 3.008 hüvelyk Ss | AE3YPA 5GVE5

TSUBAKI 25B36SS lánckerék # 25 külső átmérő 3.008 hüvelyk Ss

Raktáron
Tétel: AE3YPA Típus: 25B36SSKereszthivatkozás: 5GVE5
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
€553.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyszálú lánckerék
ANSI lánckerék száma25
Fura Dia.3 / 8 "
Hub Dia.1-1 / 2 "
Hossz a furaton keresztül3 / 4 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Furat1"
Fogak száma36
Dia kívül.3.008 "
Pitch Dia.2.868 "
típusSima furat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8483901050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Hub Dia.Hossz a furaton keresztülMax. FuratFogak számaDia kívül.Pitch Dia.Ár
TSUBAKI 25B15SS lánckerék # 25 külső átmérő 1.326 hüvelyk Ss | AE3YNU 5GVD1 25B15SS1 / 4 "7 / 8 "1 / 2 "9 / 16 "151.326 "1.203 "€233.28
TSUBAKI 25B16SS lánckerék # 25 külső átmérő 1.407 hüvelyk Ss | AE3YNV 5GVD2 25B16SS1 / 4 "31 / 32 "1 / 2 "9 / 16 "161.407 "1.282 "€219.05
TSUBAKI 25B17SS Lánckerék # 25 Külső átmérő 1.487 hüvelyk S | AE3YNW 5GVD3 25B17SS1 / 4 "1-1 / 32 "1 / 2 "5 / 8 "171.487 "1.361 "€227.92
TSUBAKI 25B18SS Lánckerék # 25 Külső átmérő 1.568 hüvelyk S | AE3YNX 5GVD4 25B18SS1 / 4 "1-1 / 8 "1 / 2 "3 / 4 "181.568 "1.44 "€251.26
TSUBAKI 25B30SS lánckerék # 25 külső átmérő 2.529 hüvelyk Ss | AE3YNZ 5GVE4 25B30SS3 / 8 "1-1 / 2 "5 / 8 "1"302.529 "2.392 "€376.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 25B36SS lánckerék # 25 külső átmérő 3.008 hüvelyk Ss
€553.65 /Mértékegység