FEBCO 860-es sorozatú csökkentett nyomású zóna szerelvények


Szűrő
Visszafolyásgátló típusa: Csökkentett nyomású zóna szerelvény , Test anyaga: Bronz , Testminta: Egyenes , Lemez anyaga: szilikon , Bemeneti csatlakozás: Női menetes , Bemeneti menet típusa: NPT , Max. Hőmérséklet: 140 fok. F , Max. Munkahelyi nyomás: 175 PSI , Min. Hőmérséklet: 32 fok. F , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Ülés anyaga: Műanyag , Típus: készlet
StílusModellBemeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
U860-QT 1 1/2
1 1 / 2 "€1,664.25
ajánlatkérés
A
U860-QT 2
2"€1,773.47
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?