NIBCO Bronz soros gömbcsap, FNPT x FNPT


Szűrő
Gömbcsapos termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Bronz , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: FNPT x FNPT , Fogantyú anyaga: Horganyzott acél átlátszó kromát, plasztiszol bevonatú , Max. Gőznyomás: 150 psi wsp , Port: Tele , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: RPTFE , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 400 fokig F , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellGolyó anyagTeljesítésFogantyú típusaMax. NyomásCsőméretSzár anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
T58570 1-1 / 2
Krómozott sárgarézMegfelel az MSS SP-110 szabványnakFogantyú600 psi WOG1.5 "Szilícium bronz€233.10
B
T58570UL 1
Krómozott sárgarézANSI / ASME B842 és CGA 7 tanúsítvánnyal rendelkező UL16.33CUL YSDT3.16CSA szabványnak felel meg természetes és propángáz esetén 125 psig ("1-ig")Fogantyú250 psi WOG1"Szilícium bronz€128.24
C
T58570LL 1/2
Krómozott sárgarézMegfelel az MSS SP-110 szabványnakKar reteszelése600 psi WOG1 / 2 "Szilícium bronz€66.76
A
T58570 1/4
Krómozott sárgarézMegfelel az MSS SP-110 szabványnakFogantyú600 psi WOG1 / 4 "Szilícium bronz€45.13
C
T58570LL 1
Krómozott sárgarézMegfelel az MSS SP-110 szabványnakFogantyú600 psi WOG1"Szilícium bronz€122.33
B
T58570UL 3/4
Krómozott sárgarézANSI / ASME B842 és CGA 7 tanúsítvánnyal rendelkező UL16.33CUL YSDT3.16CSA szabványnak felel meg természetes és propángáz esetén 125 psig ("1-ig")Fogantyú250 psi WOG3 / 4 "Szilícium bronz€105.09
A
T58570 3/4
Krómozott sárgarézMegfelel az MSS SP-110 szabványnakFogantyú600 psi WOG3 / 4 "Szilícium bronz€62.62
A
T58570NS 3/4
Krómozott sárgarézMegfelel az MSS SP-110 szabványnakNib-Seal (R)600 psi WOG3 / 4 "Szilícium bronz€113.65
A
T58570 1-1 / 4
Krómozott sárgarézMegfelel az MSS SP-110 szabványnakFogantyú600 psi WOG1.25 "Szilícium bronz€165.10
A
T58570 1
Krómozott sárgarézMegfelel az MSS SP-110 szabványnakFogantyú600 psi WOG1"Szilícium bronz€93.60
C
T58570LL 3/4
Krómozott sárgarézMegfelel az MSS SP-110 szabványnakKar reteszelése600 psi WOG3 / 4 "Szilícium bronz€98.11
A
T58570NS 1/2
Krómozott sárgarézMegfelel az MSS SP-110 szabványnakNib-Seal (R)600 psi WOG1 / 2 "Szilícium bronz€83.46
A
T58570 3/8
Krómozott sárgarézMegfelel az MSS SP-110 szabványnakFogantyú600 psi WOG3 / 8 "Szilícium bronz€44.56
A
T58570 2
Krómozott sárgarézMegfelel az MSS SP-110 szabványnakFogantyú600 psi WOG2"Szilícium bronz€465.83
B
T58570UL 1/2
Krómozott sárgarézANSI / ASME B842 és CGA 7 tanúsítvánnyal rendelkező UL16.33CUL YSDT3.16CSA szabványnak felel meg természetes és propángáz esetén 125 psig ("1-ig")Fogantyú250 psi WOG1 / 2 "Szilícium bronz€73.96
D
T5857066 3/8
Rozsdamentes acélMegfelel az MSS SP-110 szabványnakFogantyú600 psi WOG3 / 8 "Rozsdamentes acél€71.34
D
T5857066 2
Rozsdamentes acélMegfelel az MSS SP-110 szabványnakFogantyú600 psi WOG2"Rozsdamentes acél€635.62
D
T5857066 3/4
Rozsdamentes acélMegfelel az MSS SP-110 szabványnakFogantyú600 psi WOG3 / 4 "Rozsdamentes acél€113.25
D
T5857066 1-1 / 4
Rozsdamentes acélMegfelel az MSS SP-110 szabványnakFogantyú600 psi WOG1.25 "Rozsdamentes acél€338.97
D
T5857066 1
Rozsdamentes acélMegfelel az MSS SP-110 szabványnakFogantyú600 psi WOG1"Rozsdamentes acél€164.02
D
T5857066 1/2
Rozsdamentes acélMegfelel az MSS SP-110 szabványnakFogantyú600 psi WOG1 / 2 "Rozsdamentes acél€79.71
D
T5857066 1/4
Rozsdamentes acélMegfelel az MSS SP-110 szabványnakFogantyú600 psi WOG1 / 4 "Rozsdamentes acél€71.89
D
T5857066 1-1 / 2
Rozsdamentes acélMegfelel az MSS SP-110 szabványnakFogantyú600 psi WOG1.5 "Rozsdamentes acél€427.63

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?