MARATHON MOTORS Zárt csatolású szivattyúmotorok, JP, háromfázisú, TEFC


A Marathon szorosan kapcsolt szivattyús (CCP) motorok alkalmasak kereskedelmi és ipari szivattyúzási alkalmazásokhoz. Ezek a motorok külső hengerrel rendelkeznek, hogy megóvják a csapágyakat a nedvességtől és a szennyeződésektől.

Szűrő
Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Hatékonysági csoport: NEMA Premium , Keret anyaga: Öntöttvas , Szigetelési osztály: F , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Szivattyúk , Motor tervezés: 3-fázis , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátorral hűtött , Motor tengely kialakítása: JP menetes , Motor Alkalmazás: Összekapcsolt szivattyú , Motor hővédelem: Egyik sem , fázis: 3 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 1.25 "
StílusModellTeljes hosszKeretTeljes terhelésű erősítőkRPM tartományA tengely hosszaFeszültségHPHzÁr (ÁFA nélkül)
A
213TTFBD6012
24 9 / 16 "213JP17.4/8.73001-36008.187 "230/4607.550/60€3,004.56
B
254TTFCD6037
29.5 "254JP37.0/18.51701-18008.187 "230/4601550/60€4,387.34
C
256TTFCD6012
30 11 / 16 "256JP46.0/23.03001-36008.187 "230/4602050/60€5,178.70
D
256TTFCD6037
30 11 / 16 "256JP48.5/24.21701-18008.187 "230/4602050/60€4,915.53
E
284TTFCD6013
33 13 / 16 "284JP22.43001-36008.125 "5752560€599.04
F
284TTFCD6037
33 13 / 16 "284JP61.0/30.51701-18008.125 "230/4602550/60€6,478.68
G
286TTFCD6012
35 "286JP68.0/34.03001-36008.125 "230/4603050/60€6,291.90
H
286TTFCD6037
35 "286JP73.0/36.51701-18008.125 "230/4603050/60€6,991.36
I
326TTFCD6037
37 "326JP119.0/59.51701-18008.5 "230/4605050/60€9,324.26

Jellemzők

  • TEFC (teljesen zárt ventilátorhűtéses) burkolattal rendelkeznek, amely megakadályozza a szabad levegőcserét a belső és a külső között. Túlmelegedés esetén külső ventilátor segítségével hűti a motor tekercsét.
  • Túlméretes golyóscsapágyat tartalmaznak, amely alacsony súrlódási veszteséget mutat, jól működik nagy sebességű műveleteknél, és széles hőmérséklet-tartományban kompatibilis.
  • Olyan modellek, mint pl. 254TTFCD6037, C-felületű rögzítési kialakítással rendelkeznek, amely lehetővé teszi a közvetlen csatlakoztatást a berendezéshez, és a motor egy nagy teherbírású karima segítségével konzolos.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • CSA
  • CE

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell karbantartani a motort?

A motor zökkenőmentes működése érdekében használjon tartósan kenésű tömített csapágyakat a túlterhelések kezelésére és a súrlódás csökkentésére.

Mi az IP55 minősítés?

Az IP55 besorolás véd a portól és a vízsugártól bármilyen irányból.

Mi az F osztályú szigetelés?

Az F osztályú szigetelésű motorok 155 C-os maximális hőmérsékleti besorolást viselnek el. A sérülések ellenálló képessége érdekében ragasztókkal, szilikon- és alkidgyanta lakkkal javítható.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?