Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIPP LITE PDUV30HV Pdu 30a 38 kimenet 10 láb fekete | AF2DGF 6RHW4

TRIPP LITE PDUV30HV Pdu 30a 38 Outlet 10 Feet Fekete

Raktáron
Tétel: AF2DGF Típus: PDUV30HVKereszthivatkozás: 6RHW4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€777.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramelosztó egység
színekFekete
Vezetékhossz10 láb.
Magasság3.75 "
Ház anyagaAlumínium
Hossz63.75 "
Max. Amper30
kimértNem mérve
Felszerelési stílusFüggőleges állvány / 0U, fali tartó, versenypálya, munkapad
Kimenetek száma38
Outlet Center távolság23.5mm
Fázis1
Plug TypeNEMA L6-30P
TöltöttségjelzőNem
Aljzat típusa(32) C13, (6) C19
Feszültség208/240
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.734
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)165.1
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8537109070
Származási országCN

Termék részletek:

    • Megszakító (igen)
    • GFCI védett (nem)
    • Kimeneti túlfeszültség-védelem (nem)
    • Különleges jellemzők: (2) 15A-os teherartók, toalless gombra szerelhető telepítés

Termékváltozatok

TermékekModellKimenetek számaszínekVezetékhosszPlug TypeTöltöttségjelzőFeszültségSzélességMagasságÁr
TRIPP LITE PDUMH20HV Pdu 20a 10 Outlet 12 Feet Fekete | AA6HUM 14A324 PDUMH20HV10Fekete12 láb.NEMA L6-20P, IEC-320 C20Nem208/240/23017.5 "1.75 "€434.61
TRIPP LITE PDUBHV10 Pdu 10a 8 kimenet 6 láb fekete | AA6HUN 14A325 PUBHV108Fekete6 láb.IEC-320 C14Igen200 / 208 / 230 / 24017 21 / 64 "3 27 / 64 "€483.66
TRIPP LITE PDUMH15 Pdu 15a 13 Outlet 15 Feet Fekete | AB9ZQP 2GZT3 PDUMH1513Fekete15 láb.NEMA 5-15PIgen12017.5 "1.75 "€298.74
TRIPP LITE PDUMV15 Pdu 15a 16 Outlet 15 Feet Ezüst | AB9ZQQ 2GZT4 PDUMV1516Ezüst15 láb.NEMA 5-15PIgen1201.5 "3"€348.48
TRIPP LITE PDUMV20 Pdu 20a 20 Outlet 15 Feet Ezüst | AB9ZQR 2GZT5 PDUMV2020Ezüst15 láb.NEMA 5-20P, NEMA L5-20PIgen1201.75 "1.25 "€428.45
TRIPP LITE PDU1215 Pdu 15a 13 Outlet 15 Feet Fekete | AF2DGC 6RHW0 PDU121513 (1 elülső, 12 hátsó)Fekete15 láb.NEMA 5-15PNem12017.5 "1.75 "€267.77
TRIPP LITE PDU1220T Pdu 20a 13 Outlet 15 Feet Fekete | AF2DGD 6RHW1 PDU1220T13 (1 elülső, 12 hátsó)Fekete15 láb.NEMA L5-20PNem12017.5 "1.75 "€381.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE PDUV30HV Pdu 30a 38 Outlet 10 Feet Fekete
€777.93 /Mértékegység