Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIPP LITE PDUMH20HV Pdu 20a 10 Outlet 12 Feet Fekete | AA6HUM 14A324

TRIPP LITE PDUMH20HV Pdu 20a 10 kimenet 12 láb fekete

Raktáron
Tétel: AA6HUM Típus: PDUMH20HVKereszthivatkozás: 14A324

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€454.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramelosztó egység
színekFekete
Vezetékhossz12 láb.
Magasság1.75 "
Ház anyagaAcél
Hossz6.5 "
Max. Amper20
kimértkimért
Felszerelési stílusRack
Kimenetek száma10
Fázis1
Plug TypeNEMA L6-20P, IEC-320 C20
TöltöttségjelzőNem
Aljzat típusa(8) C13, (2) C19
Feszültség208/240/230
Szélesség17.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.24
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)30.23
HS-kód8537109070
Származási országCN

Termék részletek:

    • Megszakító (nem)
    • GFCI védett (nem)
    • Kimeneti túlfeszültség-védelem (nem)
    • Különleges jellemzők: A terhelés szintjének valós idejű jelentése amperben beépített digitális mérővel

Termékváltozatok

TermékekModellKimenetek számaszínekVezetékhosszPlug TypeTöltöttségjelzőFeszültségSzélességMagasságÁr
TRIPP LITE PDUBHV10 Pdu 10a 8 kimenet 6 láb fekete | AA6HUN 14A325 PUBHV108Fekete6 láb.IEC-320 C14Igen200 / 208 / 230 / 24017 21 / 64 "3 27 / 64 "€489.25
TRIPP LITE PDUMH15 Pdu 15a 13 Outlet 15 Feet Fekete | AB9ZQP 2GZT3 PDUMH1513Fekete15 láb.NEMA 5-15PIgen12017.5 "1.75 "€312.69
TRIPP LITE PDUMV15 Pdu 15a 16 Outlet 15 Feet Ezüst | AB9ZQQ 2GZT4 PDUMV1516Ezüst15 láb.NEMA 5-15PIgen1201.5 "3"€338.93
TRIPP LITE PDUMV20 Pdu 20a 20 Outlet 15 Feet Ezüst | AB9ZQR 2GZT5 PDUMV2020Ezüst15 láb.NEMA 5-20P, NEMA L5-20PIgen1201.75 "1.25 "€448.45
TRIPP LITE PDU1215 Pdu 15a 13 Outlet 15 Feet Fekete | AF2DGC 6RHW0 PDU121513 (1 elülső, 12 hátsó)Fekete15 láb.NEMA 5-15PNem12017.5 "1.75 "€270.00
TRIPP LITE PDU1220T Pdu 20a 13 Outlet 15 Feet Fekete | AF2DGD 6RHW1 PDU1220T13 (1 elülső, 12 hátsó)Fekete15 láb.NEMA L5-20PNem12017.5 "1.75 "€385.25
TRIPP LITE PDU2430 Pdu 30a 24 Outlet 15 Feet Fekete | AF2DGE 6RHW2 PDU243024 (12 elülső, 12 hátsó)Fekete15 láb.NEMA L5-30PNem12017.5 "1.75 "€587.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE PDUMH20HV Pdu 20a 10 kimenet 12 láb fekete
€454.90 /Mértékegység