Nemzetközi feszültségátalakítók

Szűrő

APPROVED VENDOR -

Lépés fel / le feszültség átalakító

StílusModellMélységMagasságVA minősítésSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A30C5165.9 "3.9 "200VA4.7 "€76.79
A30C5155.9 "3.9 "100VA4.7 "€58.54
A30C5187.1 "4.9 "500VA5.1 "€140.82
A30C5197.1 "4.9 "750VA5.1 "€191.38
A30C5177.1 "4.9 "300VA5.1 "€110.22
A30C5209.8 "5.9 "1 kVA-es7.5 "€275.71
B30C5219.8 "5.9 "1.5 kVA-es7.5 "€336.71
B30C5229.8 "5.9 "2 kVA-es7.5 "€354.50
B30C52310.2 "7.1 "3 kVA-es7.1 "€535.67
DAYTON -

Felfelé és lefelé feszültségváltók, hordozható

A Dayton fokozatos fel és le feszültségátalakítók egyfázisú 110 / 220 V-os tápellátást biztosítanak a 220 / 110 voltos áramforrásról történő átalakítás után a feszültség növelésével vagy csökkentésével kereskedelmi és kiskereskedelmi helyiségekben. Fekete szellőzővel ellátott fémházzal rendelkeznek, amely fogantyúval rendelkezik a hordozhatóság, a szilárdság és a tartósság érdekében. Ezek a feszültségátalakítók 1/2 aljzattal rendelkeznek, mindegyik 110 és 220 V, egy 25 A-es biztosítékkal, amely megvédi a túlterhelést és a feszültségcsúcsokat, valamint egy szigetelt tápkábelt bemeneti feszültségválasztóval az áramforráshoz való csatlakoztatáshoz. Válasszon a 0.5, 1.5 és 3 kVA névleges feszültségű feszültségátalakítók széles választékából.

StílusModellMélységMagasságVA minősítésSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A16V9864.75 "5.5 "500VA4.75 "€139.76
B16V9879.75 "7.5 "1.5 kVA-es9.75 "€330.16
C16V98810.75 "8.5 "3 kVA-es9.75 "€413.42
DAYTON -

Step Up/Step Down feszültségátalakítók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A467L78€4,291.16
ajánlatkérés
B467L77€3,523.57
ajánlatkérés
C467L76€2,356.68
ajánlatkérés
D467L79€4,470.94
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?