Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIPP LITE PDUBHV10 Pdu 10a 8 kimenet 6 láb fekete | AA6HUN 14A325

TRIPP LITE PDUBHV10 Pdu 10a 8 kimenet 6 láb fekete

Raktáron
Tétel: AA6HUN Modell: PDUBHV10Kereszthivatkozás: 14A325

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€489.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramelosztó egység
színekFekete
Vezetékhossz6 láb.
Magasság3 27 / 64 "
Ház anyagaAcél
Hossz3.031 "
Max. Amper10
kimértNem mérve
Felszerelési stílusRack
Kimenetek száma8
Fázis1
Plug TypeIEC-320 C14
TöltöttségjelzőIgen
Aljzat típusaIEC-320 C14
Feszültség200 / 208 / 230 / 240
Szélesség17 21 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.555
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)51.82
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8537109070
Származási országCN

Termék részletek:

    • Megszakító (nem)
    • GFCI védett (nem)
    • Kimeneti túlfeszültség-védelem (nem)
    • Különleges jellemzők: Hot Swap

Termékváltozatok

TermékekModellKimenetek számaszínekVezetékhosszPlug TypeTöltöttségjelzőFeszültségSzélességMagasságÁr
TRIPP LITE PDUMH20HV Pdu 20a 10 Outlet 12 Feet Fekete | AA6HUM 14A324 PDUMH20HV10Fekete12 láb.NEMA L6-20P, IEC-320 C20Nem208/240/23017.5 "1.75 "€454.90
TRIPP LITE PDUMH15 Pdu 15a 13 Outlet 15 Feet Fekete | AB9ZQP 2GZT3 PDUMH1513Fekete15 láb.NEMA 5-15PIgen12017.5 "1.75 "€312.69
TRIPP LITE PDUMV15 Pdu 15a 16 Outlet 15 Feet Ezüst | AB9ZQQ 2GZT4 PDUMV1516Ezüst15 láb.NEMA 5-15PIgen1201.5 "3"€338.93
TRIPP LITE PDUMV20 Pdu 20a 20 Outlet 15 Feet Ezüst | AB9ZQR 2GZT5 PDUMV2020Ezüst15 láb.NEMA 5-20P, NEMA L5-20PIgen1201.75 "1.25 "€448.45
TRIPP LITE PDU1215 Pdu 15a 13 Outlet 15 Feet Fekete | AF2DGC 6RHW0 PDU121513 (1 elülső, 12 hátsó)Fekete15 láb.NEMA 5-15PNem12017.5 "1.75 "€270.00
TRIPP LITE PDU1220T Pdu 20a 13 Outlet 15 Feet Fekete | AF2DGD 6RHW1 PDU1220T13 (1 elülső, 12 hátsó)Fekete15 láb.NEMA L5-20PNem12017.5 "1.75 "€385.25
TRIPP LITE PDU2430 Pdu 30a 24 Outlet 15 Feet Fekete | AF2DGE 6RHW2 PDU243024 (12 elülső, 12 hátsó)Fekete15 láb.NEMA L5-30PNem12017.5 "1.75 "€587.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE PDUBHV10 Pdu 10a 8 kimenet 6 láb fekete
€489.25 /Mértékegység