TRIPP LITE Teljesítményelosztó egységek


A több aljzattal rendelkező Tripp Lite áramelosztó egységek (PDU) ideálisak az elektromos eszközök, például számítógépek, szerverek és hálózati kapcsolók áramelosztására egy állványon belül. Különböző stílusúak, hogy alapvető energiaelosztást kínáljanak a továbbfejlesztett távoli energiagazdálkodáshoz. Ezek az áramelosztó egységek lehetővé teszik több aljzat hozzáadását az UPS rendszerhez, egyetlen nagy amperes aljzatok átalakítását több alacsony amperes aljzattá, és az UPS/generátor áramellátását több aljzathoz. Képesek továbbá bármilyen on-line UPS rendszer üzem közbeni cseréjére, l terhelés figyelésére...evels a túlterhelés elkerülése mellett, és az egyes aljzatok távvezérlése.Olvass tovább

Szűrő
Fázis: 1
StílusModellKimenetek számaszínekVezetékhosszPlug TypeTöltöttségjelzőFeszültségSzélességMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
PDUMV30
--------€877.04
B
PDUMH20
--------€464.30
C
PUBHV10
8Fekete6 láb.IEC-320 C14Igen200 / 208 / 230 / 24017 21 / 64 "3 27 / 64 "€483.66
D
PDUMH20HV
10Fekete12 láb.NEMA L6-20P, IEC-320 C20Nem208/240/23017.5 "1.75 "€434.61
E
PDUMH15
13Fekete15 láb.NEMA 5-15PIgen12017.5 "1.75 "€298.74
F
PDU1220T
13 (1 elülső, 12 hátsó)Fekete15 láb.NEMA L5-20PNem12017.5 "1.75 "€381.74
G
PDU1215
13 (1 elülső, 12 hátsó)Fekete15 láb.NEMA 5-15PNem12017.5 "1.75 "€267.77
H
PDUMV15
16Ezüst15 láb.NEMA 5-15PIgen1201.5 "3"€348.48
I
PDUMV20
20Ezüst15 láb.NEMA 5-20P, NEMA L5-20PIgen1201.75 "1.25 "€428.44
J
PDU2430
24 (12 elülső, 12 hátsó)Fekete15 láb.NEMA L5-30PNem12017.5 "1.75 "€580.35
K
PDUV30HV
38Fekete10 láb.NEMA L6-30PNem208/2402.25 "3.75 "€777.93

Jellemzők

  • A Tripp Lite áramelosztó egységek (PDU-k) vízszintesen vagy függőlegesen szerelhetők fel, és 0-2U (rack-egységek) helyet foglalnak el.
  • Rögzítőfülük megfordítható a szerszám nélküli, előre vagy hátrafelé néző, állványra szerelhető felszereléshez.
  • Egyes modelleken az előlapi digitális terhelésmérő mutatja a teljes áramkimenetet a csatlakoztatott terhelések helyi felügyeletéhez és a túlterhelés megelőzéséhez.
  • A kiválasztott áramelosztó egységek LX Platform hálózatkezelő kártyával rendelkeznek a továbbfejlesztett távfelügyeleti képességek és a szabványos érzékelőktől, például ajtózárás-érzékelőktől, füstjelzőktől, hőmérséklet-/páratartalom-érzékelőktől kapott információk figyeléséhez.
  • A legtöbb PDU megszakítókkal is rendelkezik a veszélyes túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem érdekében.
  • Az üzem közben cserélhető áramelosztó egységek az UPS rendszerrel együtt működnek, hogy a rendszert egész évben üzemben tartsák. Lehetővé teszik a PDU bemeneti áramforrásának kézi vezérlését a berendezések cseréjéhez vagy karbantartásához a teljesítmény romlása nélkül.

Kompatibilis kiegészítők

  • Tripp Lite ENVIROSENSE távoli környezeti érzékelő: méri a páratartalmat és a környezeti hőmérsékletet, amikor felügyelt / kapcsolt áramelosztó egységekre telepítik. Felügyeli és vezérli a riasztásokat, biztonsági és telekommunikációs eszközöket az érintkezőzár kommunikációval.
  • Tripp Lite PDUSIDEBRKT tartókonzol: Lehetővé teszi a kiválasztott áramelosztó egységek függőleges beépítését a márka állványházaiba és nyitott keretes állványaiba.
  • Színkódolt tápkábelek adapterekkel: A színkódolás segít a felhasználóknak egy pillantással azonosítani a megfelelő kábelt, és megakadályozni a rossz eszköz véletlen leválasztását.

Szabványok és jóváhagyások

  • IEC
  • CE
  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Melyek az energiaelosztó egységek (PDU) főbb típusai?

  • Alapvető PDU-k: Váltakozó áramot kínálnak több eszközhöz, például UPS-rendszerhez, generátorhoz vagy közüzemi áramforráshoz.
  • Helyi mért PDU-k: Digitális terhelési ampermérőkkel rendelkeznek a helyi áramfigyeléshez, a terhelések kiegyenlítéséhez és a túlterhelés megelőzéséhez, valamint az alapvető PDU-k jellemzői. Egyes modellek Isobar túlfeszültség-védelemmel vannak ellátva a túlfeszültség okozta károk elkerülése érdekében.
  • Felügyelt PDU-k: Hálózati interfésszel rendelkeznek a kimenetek távfelügyeletéhez és vezérléséhez, valamint a helyi mért PDU-k előnyeihez.

Mik azok a kapcsolt energiaelosztó egységek (PDU)?

A kapcsolt PDU-k a felügyelt PDU-k összes funkciójával, valamint az egyes aljzatok távoli vagy helyi vezérlésével rendelkeznek. A kapcsolt PDU megakadályozza a költséges telephelyeket, mivel a hibásan működő eszközök/aljzatok távolról újraindíthatók és ki- vagy bekapcsolhatók.

Hogyan kell működtetni a Tripp Lite hot-swap áramelosztó egységeket (PDU)?

  • Csatlakoztassa a kiválasztott elsődleges bemenetét egy UPS rendszerhez.
  • Csatlakoztassa a működés közben cserélhető PDU másodlagos bemenetét a hálózati aljzathoz.
  • Ha az UPS offline karbantartást vagy cserét igényel, válassza ki a kézi átviteli kapcsolót a hot-swap PDU-ban, hogy a csatlakoztatott terhelést az elsődleges bemenetről a másodlagos bemenetre kapcsolja.
  • Az UPS javítása/cseréje után helyezze vissza a PDU-t az elsődleges bemenetre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?