Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIPP LITE PDUMV20 Pdu 20a 20 Outlet 15 Feet Ezüst | AB9ZQR 2GZT5

TRIPP LITE PDUMV20 Pdu 20a 20 Kimenet 15 láb Ezüst

Raktáron
Tétel: AB9ZQR Modell: PDUMV20Kereszthivatkozás: 2GZT5
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
€428.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramelosztó egység
színekEzüst
Vezetékhossz15 láb.
Magasság1.25 "
Ház anyagaAlumínium
Hossz60 "
Max. Amper20
kimértNem mérve
Felszerelési stílusFüggőleges / 0U
Kimenetek száma20
Fázis1
Plug TypeNEMA 5-20P, NEMA L5-20P
TöltöttségjelzőIgen
Aljzat típusaNEMA 5-15 / 20R
Feszültség120
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.97
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)163.58
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8537109070
Származási országCN

Termék részletek:

    • Megszakító (nem)
    • GFCI védett (nem)
    • Kimeneti túlfeszültség-védelem (nem)
    • Különleges jellemzők: Digitális áramfigyelő kijelző, kényelmes és biztonságos, fedett be/ki kapcsoló, 0U függőleges rackbe szerelhető

Termékváltozatok

TermékekModellKimenetek számaszínekVezetékhosszPlug TypeTöltöttségjelzőFeszültségSzélességMagasságÁr
TRIPP LITE PDUMH20HV Pdu 20a 10 Outlet 12 Feet Fekete | AA6HUM 14A324 PDUMH20HV10Fekete12 láb.NEMA L6-20P, IEC-320 C20Nem208/240/23017.5 "1.75 "€434.61
TRIPP LITE PDUBHV10 Pdu 10a 8 kimenet 6 láb fekete | AA6HUN 14A325 PUBHV108Fekete6 láb.IEC-320 C14Igen200 / 208 / 230 / 24017 21 / 64 "3 27 / 64 "€483.66
TRIPP LITE PDUMH15 Pdu 15a 13 Outlet 15 Feet Fekete | AB9ZQP 2GZT3 PDUMH1513Fekete15 láb.NEMA 5-15PIgen12017.5 "1.75 "€298.74
TRIPP LITE PDUMV15 Pdu 15a 16 Outlet 15 Feet Ezüst | AB9ZQQ 2GZT4 PDUMV1516Ezüst15 láb.NEMA 5-15PIgen1201.5 "3"€348.48
TRIPP LITE PDU1215 Pdu 15a 13 Outlet 15 Feet Fekete | AF2DGC 6RHW0 PDU121513 (1 elülső, 12 hátsó)Fekete15 láb.NEMA 5-15PNem12017.5 "1.75 "€267.77
TRIPP LITE PDU1220T Pdu 20a 13 Outlet 15 Feet Fekete | AF2DGD 6RHW1 PDU1220T13 (1 elülső, 12 hátsó)Fekete15 láb.NEMA L5-20PNem12017.5 "1.75 "€381.74
TRIPP LITE PDU2430 Pdu 30a 24 Outlet 15 Feet Fekete | AF2DGE 6RHW2 PDU243024 (12 elülső, 12 hátsó)Fekete15 láb.NEMA L5-30PNem12017.5 "1.75 "€580.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE PDUMV20 Pdu 20a 20 Kimenet 15 láb Ezüst
€428.45 /Mértékegység