EATON D6 sorozatú általános célú relék


Az Eaton D6 sorozatú általános célú relék az elektromos áram áramlásának szabályozására szolgálnak az áramkörben. Ideálisak a gyártási helyek automatizált gépeihez és más vezérlőrendszerekhez, például világításhoz, vízkezeléshez és légkondicionáláshoz.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
D6PR3PG1
€93.84
ajánlatkérés
A
D6PR3CH1
€112.36
ajánlatkérés
A
D6PR3PH1
€112.36
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Ezek az általános célú relék egy mag köré tekert tekercsből és egy sor érintkezőből állnak.
  • Ahogy az elektromos áram átfolyik a tekercsen, mágneses mezőt hoz létre a mag körül.
  • Ez a mágneses tér vonzza az érintkezőkhöz csatlakoztatott mozgatható armatúrát, aminek következtében azok záródnak vagy nyílnak.
  • Ez a mechanizmus lehetővé teszi a relé számára, hogy szabályozza az elektromos áram áramlását az áramkörben.

Jellemzők

  • Fel vannak szerelve egy nyomógombbal, amely lehetővé teszi a relé kézi működtetését, egy ujjfogantyús burkolattal, amely lehetővé teszi a relék gyors eltávolítását az aljzatokból, valamint egy reteszelő ajtóval, amely aktiválva tartja a nyomógombot és az érintkezőket működési helyzetben.
  • Zárt burkolattal és karcsú kialakítással rendelkeznek, amely biztosítja a biztonságos telepítést szűk helyeken.
  • Ezenkívül fehér műanyag azonosító címkét és zászlójelzőt is tartalmaznak az egyszerű azonosítás és hibaelhárítás érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • CSA
  • CE
  • RoHS

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a zászlójelző?

Az általános célú relékben található mechanikus zászlójelző lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy lássák a működési állapotot kézi vagy tápellátás mellett.

Mi a célja a lezárt burkolatnak?

A zárt burkolat megvédi a relé belső alkatrészeit a külső környezettől, például portól, nedvességtől és egyéb szennyeződésektől. Ez megakadályozza a károsodást és kiküszöböli a hibás működés kockázatát.

Milyen előnyei vannak az ezüst érintkezők használatának?

Az ezüst érintkezőket relékben, kapcsolókban és más elektromos eszközökben használják, hogy kiváló vezetőképességet és alacsony érintkezési ellenállást biztosítsanak. Kiválóan ellenállnak a korróziónak és az oxidációnak, így alkalmasak a zord környezetben való használatra is. Ezek az egységek kevésbé hajlamosak a kopásra és elhasználódásra, és növelik az eszköz élettartamát.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?